カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • PICO TECHNOLOGY(6)
  • KSフィルター(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 協和(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • THERMALTAKE(3)
  • OWON(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • エナジーサポート(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-100s」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 7.2 m RS PRORS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 7.2 mRS PRO
16,190税込17,809
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 7.2 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = LED , フォトトランジスタライトソース = 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 625 μsハウジング材質 = ABS、PC基準適合 = CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 1.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形RS PRO
16,190税込17,809
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 → 140 mm RS PRORS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 → 140 mmRS PRO
28,630税込31,493
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 10 → 140 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = LED , フォトトランジスタライトソース = 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 625 μsハウジング材質 = ABS、PC動作温度 Min = -25℃ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属RoHS指令(10物質対応)対応