カテゴリ

  • 制御機器(603)
  • メカニカル部品(228)
  • 切削工具(166)
  • 電気材料(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 作業工具(33)
  • 研磨材(24)
  • 電動工具(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 清掃用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(19)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • 三菱ふそう(21,643)
  • SMC(12,838)
  • ホンダ(11,772)
  • KTM(1,948)
  • PISCO(ピスコ)(1,834)
  • BMW(1,585)
  • MICROCHIP(1,444)
  • DUCATI(1,257)
  • メディアカバーマーケット(1,148)
  • 日野自動車(939)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
  • ミツビシ(777)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(768)
  • パイロット(698)
  • サカエ(568)
  • STMicro(544)
  • onsemi(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,025)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi」の検索結果

1,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRORS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケースRS PRO
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRORS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケースRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャ、シルバー RS PRO エンクロージャは、軽量で耐久性が高く、Raspberry Pi 3 モデル、ボード、電子機器と内部コンポーネントを収納して保護するように設計されています。この組み立てが簡単な Pi ボックスは、キット形式で提供され、堅牢で高品質な Raspberry Pi ケースを構築するために必要なコンポーネントが含まれています。 このキットには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードと、必要なねじ、スタンドオフ、プレートが含まれています。このケースは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています。RS PRO Raspberry Pi 3 ケースは、ナイロン、スチール、アルミニウム、アクリルの組み合わせで製造され、軽量で高耐久性を持ち、デザインが優れたエンクロージャです。さらに、 3 mm アクリル製リアパネルでは、 Pi3 から Bluetooth と Wi-Fi 信号を介して通信できるため、Raspberry Pi は干渉なしに常に高い水準で動作します。 特長 Raspberry Pi 3 モデル用の高品質エンクロージャを構築するためのキット ケースの外側には、ダブテールスロットがあり、ブラケットを取り付けられます 見た目も良く、軽量で耐久性の高いデザイン HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボード USB、HDMI、イーサネットなどに適したカットアウト 黒やシルバーを用意 用途 Raspberry Pi ケースは、カメラ、配線、基板(プリント回路基板)など、 Raspberry Pi の内部電子部品とコンポーネントを収納と保護するように設計されたエンクロージャです。Raspberry Pi エンクロージャには、USB、HDMI、イーサネットポートを収納できるカットアウトが付いています。 RS PRO 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属しています。シルバーや黒色のアルマイト仕上げを用意しています。オプションの取り付けラグも用意しています。 よくある質問 産業用 Raspberry Pi エンクロージャには、HDMI と Micro USB コネクタを Raspberry Pi イーサネットやUSB コネクタと同じ方向に移動するための拡張ボードが付属 このボックスは、側面にダブテールスロットを備えているので、表面に搭載するための取付けブラケットに対応しています 付属品 M3x10 TAPTITE製ねじ x 8 M3x5 ねじ x 14 12mm スタンドオフ x 4 8mm スタンドオフ x 3 アルミ製エンドプレート x 1 HDMI 拡張基板 x 1 アルミ製キャリアプレート x 1 アルミ製押出(長さ 86.5mm) x 1 アクリルエンドプレート x 1 Raspberry Pi は含まれていますか. いいえ、これはRaspberry Pi 3 を保護、収納するための外部エンクロージャを構築するためのキットです。 どのような色がありますか. RS PRO Raspberry Pi 3 エンクロージャには、ブラックやシルバーを用意しています。 黒: (1951528 ) 1951528 シルバー: (1951532 ) 1951532
仕様併用可能製品 = Raspberry Pi色 = シルバー外形寸法 = 108.50 x 108.50 x 30mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用  ラズベリーパイ アルミケース RS PRORS PRO Raspberry Piケース, Raspberry Pi 用 ラズベリーパイ アルミケースRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = Raspberry Piシリーズ = RS PRO外形寸法 = 108.50 x 30.00mm材質 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列 RS PRORS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列RS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 40ピッチ = 6mmコンタクト材質 = 鋼コンタクトめっき = 錫行数 = 4定格電圧 = 12 V寸法 = 86 x 56 x 7.5mm深さ = 7.5mm長さ = 86mmRaspberry Pi用はんだタグボード. このはんだタグボードは、Raspberry Piに対応した設計になっています。このボードの端子は、Piのピンに適合します。合計40本の端子により、プロトタイプ開発時にGPIOヘッダへの電子部品のはんだ付け及びはんだ除去を簡単に行うことができます。 電子技術者のプロトタイプ開発の他に、電子工学の実習生や学生の教育 / 訓練に最適です。 このタグボードの穴の位置はPiの実装用の穴の位置に対応しているため、4本のレグと8 x 2 mm Pozidrivねじから成る追加実装キットを使用してこのタグボードをPiの下に実装することができます。4本レグ取り付けキットについては、RS ; 124-3364 124-3364 を参照してください。 タグボードの中央のスロットには、Pi GPIOソケットに接続されたリボンケーブルを通すことができます。適合するコネクタ付きリボンについては、RS ; 124-2929 124-2929 を参照してください。. 利点. 低い交換コスト. 接続箇所のはんだ付け / はんだ除去が簡単. Raspberry Pi GPIOインターフェイスの能力を十分に引き出すことが可能. 特長と利点. 40本のはんだタグ端子がRaspberry Piの40本のピンに対応 はんだ付けが簡単で、加工物をPiから離れた場所に設置可能 高品質なSRBPベース 溶融スズめっきタグ 実装用の穴及び中央のスロット 実装キット(別売り、上記を参照)を使用してPiの下に実装可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径 RS PRORS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径RS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
カラー = 茶長さ = 250mm材料 = ポリイミドフォーム = ロッドロッド径 = 13mm密度 = 1.38g/cm3衝撃強度 = 9.8kJ/m2引張強度 = 118 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃熱伝導率 = 0.22W/mKRS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。 ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。 RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 17.1mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 3 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mmRS PRO
489税込538
1個
翌々日出荷
適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ. スナップイン式なので固定用の金具不要. 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調. 500 mm長のワイヤリード接続. 想定寿命: 60000時間. 取り付け穴サイズ: O 12 mm
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 18.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 白 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 白 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様定格電圧 = 230V ac照光色 = 白カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 黄カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型RS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 青 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 青 丸型RS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 青カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄RS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 黄ランプタイプ = LED定格電流 = 20mA
RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:30mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 黄, 実装ホールサイズ:30mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 30mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:30mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:30mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 30mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 白, 実装ホールサイズ:25mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 白, 実装ホールサイズ:25mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:25mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 赤, 実装ホールサイズ:25mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:25mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12 → 24V ac/dc, 緑, 実装ホールサイズ:25mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 → 24V ac/dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 25mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 18.2 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67, IP69Kシリーズ = Q25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤、黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤、黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤、黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 250mcd長さ = 33.9mmDCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 980mcd長さ = 33.9mmDCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点: 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径: 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 21.6 → 26.4V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 21.6 → 26.4V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 21.6 → 26.4V dcライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 60mcd長さ = 27mmRS Pro 6 mm LEDインジケータタブ端子. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。各インジケータには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 3 mm着色拡散エポキシレンズ . 2 mm x 0.5 mmブレード終端 . はんだタブブレード端子 . 接続タブは極性で色分け(金+ve、銀-ve) . 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか.. 各インジケータには、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd長さ = 28.8mm固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V dc, 赤, 実装ホールサイズ:22mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V dc, 赤, 実装ホールサイズ:22mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 22mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 5mA強度 = 70mcd長さ = 39mm固定ナット、スプリングワッシャ. 金端子側:陽極 (+) 銀端子側:陰極 (-). LEDインジケータ、22 mm取り付け、低電流、高輝度、110 V dc. RS 22 mmパネル取り付けLEDインジケータは、18 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 110V ac, 赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 50mcd長さ = 25.5mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA長さ = 17.1mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 18.8mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 6mcd長さ = 27.6mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータは、ワイヤ端子、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V acを装備. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の黒いクロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmワイヤ端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6mcd長さ = 27.6mmUL. RS Pro 8 mm LEDインジケータ、リード端子. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、フライングリード終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmのフライングリードによる接続 . IP67等級のシール構造 . 2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 . 3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd長さ = 21mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . ワイヤ終端: 200 mm . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 220V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 220V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 25mcd長さ = 33.9mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA強度 = 25mcd長さ = 33.9mmUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
...