カテゴリ

  • 電気材料(48)
  • 安全標識(29)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • エスコ(110)
  • アズワン(104)
  • ミトロイ(61)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](54)
  • ゴールドウイン(53)
  • ケージーパルテック(50)
  • GVS(32)
  • ADVANTEC(29)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • アイシス(25)
  • ジョー・プリンス竹下(24)
  • サンワサプライ(23)
  • セキセイ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • LION (ライオン事務器)(18)
  • ナカバヤシ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp01」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L RS PRORS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1LRS PRO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
RS PRO PP製 広口 コニカルフラスク 1L RS PRORS PRO PP製 広口 コニカルフラスク 1LRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = コニカルフラスク素材 = PP容量 = 1L箱の大きさ = 133mm目盛 = ありネックタイプ = ワイドネック
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 50 mL箱の大きさ = 133mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 1L箱の大きさ = 125mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRORS Pro PP製 広口 丸形ボトル 1LRS PRO
8,998税込9,898
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 1L RS PRORS PRO PP製 広口 丸形ボトル 1LRS PRO
9,298税込10,228
1箱(5個)
7日以内出荷
RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
RS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径 RS PRORS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径RS PRO
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様カラー = ベージュ, グレー長さ = 1m材料 = ポリプロピレンフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 35 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.22W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト RS PRO 1穴 ランダムポリプロピレン(PP) 一極式ブレーカーロックアウト 14mm RS PROロックアウト RS PRO 1穴 ランダムポリプロピレン(PP) 一極式ブレーカーロックアウト 14mmRS PRO
749税込824
1個
7日以内出荷
種類 = 一極式ブレーカーロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ランダムポリプロピレン(PP)取付けポイントの最小サイズ = 11mm取付けポイントの最大サイズ = 14mmロックシャックル最大径 = 7mmリスクの種類 = 電気的リスクRS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。 非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。 サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, 錫めっき RS PRORS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, 錫めっきRS PRO
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = Cleaner, Oil, Solvent製品の容量 = 110ml色 = 半透明RS Pro 半透明 110 ml スクイーズボトルですRS Pro 製品のこのスクイーズボトルを使用すると、液体を正確に制御して塗布できます。実用的な設計で、オイル、溶剤、クリーナー、その他の液体に使用できます。ボトルをいっぱいにして水を絞り、液体を放出します。 ポリプロピレン製なので、圧縮時に柔軟に使用できます。一体型のねじキャップで漏れを防止し、角度付きの液だれ防止スパウトを使用して、 1 滴又は微流量で液体を管理できます。また、半透明なので、総容量 110 ml からのフルード残量を確認できます。 このスクイーズボトルは、工場、研究所、及び病院での使用に最適です。家庭でも一般的な清掃に使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と安全性を徹底的にテストされています。特長と利点.洗浄剤、オイル、溶剤、その他の液体用のスクイーズボトル 容量: 110 ml .半透明のカラー .ポリプロピレン( PP )製 .角度の付いたスパウトは、 1 滴または微流を放出できますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 シャーシRS PRO
319税込351
1個
翌々日出荷
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
RS PRO ビーカー,1L RS PRORS PRO ビーカー,1LRS PRO
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 122 (Dia.) x 150mm直径 = 122mm長さ = 150mm容量(L)1
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, 錫めっき RS PRORS Pro 4 mmプラグ (オス), 赤, 錫めっきRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
149税込164
1個
翌々日出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリストラップ / リード 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO バッテリストラップ / リード 1 ワイヤーリードRS PRO
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1接点材質 = 真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青 RS PRO収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 青RS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 青材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 白, 錫めっき RS PRORS Pro 4 mmプラグ (オス), 白, 錫めっきRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様色 = 白ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白 RS PRO収納容器 RS Pro 高さ 50mm 幅 100mm 深さ 90mm PP 白RS PRO
5,398税込5,938
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様高さ = 50mm幅 = 100mm深さ = 90mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 1RSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白 RS PRO収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 205mm 深さ 350mm PP 白RS PRO
27,980税込30,778
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様高さ = 130mm幅 = 205mm深さ = 350mm色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = Yシリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled EconomyRSスタッキングリサイクルエコノミー小型パーツ収納容器. 1~7のサイズが用意されています。このRSエコノミー容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 RSのさまざまなルーバーパネル、キャビネット、シェルフと組み合わせて、完全なシステムを構築できます。 この容器はリサイクル製造品です。ヘビーデューティ用途向けに強化されています。 この設計により、価格を抑えたまま、優れたスタッキング荷重性能を発揮します。. 特長と利点: ; 白及び黒のカラーオプション ; 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 ; リサイクル可能で環境に優しい ; スタッキング可能、ルーバーパネルやキャビネットと組み合わせて使用可能 ; 省スペース ; 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ ; 耐久性、ほとんどの産業用溶剤に対する耐性 ; 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護 ; すばやい製品識別のためのインデックスカードスロット(十分な数のラベルが付属)
ポスター RS PRO 危険な物質, PP 英語語 RS PROポスター RS PRO 危険な物質, PP 英語語RS PRO
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
テーマ = 危険な物質テキスト言語 = 英語種類 = ポスター高さ = 600 mm材質 = PP内容量 = 1幅 = 420mm危険物資ポスター. 危険物資についてのポスター 従業員に安全衛生関連情報を提供する法的義務を満たすのに便利 このポスターは耐久性の高い1.2 mmポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスター RS PRO COSHH, PP 英語語 RS PROポスター RS PRO COSHH, PP 英語語RS PRO
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
テーマ = COSHHテキスト言語 = 英語種類 = ウォールチャート高さ = 600 mm材質 = PP自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 420mmCOSHHポスター
RoHS指令(10物質対応)対応
道路標識 RS PRO, High Visibility-Text 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サイン RS PRO道路標識 RS PRO, High Visibility-Text 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サインRS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
記号の説明 = High Visibility Clothingラベル内容 = High Visibility Clothing Must Be Worn In This Areaテキスト言語 = 英語材質 = PP硬質プラスチック高さ = 594 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白内容量 = 1幅 = 420mm標識又はラベル = サイン自己粘着性 = なしISO7010. High Visibility Clothing. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
道路標識 RS PRO Foot Protection Must Be Worn 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 あり ラベル RS PRO道路標識 RS PRO Foot Protection Must Be Worn 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 あり ラベルRS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
記号の説明 = 足の保護ラベル内容 = Foot Protection Must Be Wornテキスト言語 = 英語材質 = PP硬質プラスチック高さ = 594 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白内容量 = 1幅 = 420mm標識又はラベル = ラベル自己粘着性 = ありISO7010. Foot Protection Must Be Worn. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリードRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線 150 mm D サイズ、 セルバッテリに適しています。寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ ワイヤ: UL1007 24AWG用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 133.5 x 74 x 32mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 スナップインRS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。寸法は、 133.5 mm 74 mm 32 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 スプリング素材: 1.0mm 65C スプリングワイヤ 大型はんだ Terminal を使用する用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 133.5 x 74 x 32mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル PP 黒、 黄 640 x 280mm 一般的安全性 エリアハザード 折りたたみ式サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル PP 黒、 黄 640 x 280mm 一般的安全性 エリアハザード 折りたたみ式サインRS PRO
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
折りたたみ式フロアサイン ISO 7010ロゴ チェーンフック付き ポリプロピレン製
仕様記号の説明 = 作業中自己粘着性 = なし高さ = 640 mmサンテキスト / 記号 = シンボル材質 = PP色 = 黒、 黄内容量 = 1幅 = 280mm表示タイプ = 折りたたみ式サイン光輝性 = なし危険タイプ = エリアハザード
RS PRO 赤, 白 ポスト RS PRORS PRO 赤, 白 ポストRS PRO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
プラスチック製チェーン付きポスト1本 + CBRSETRB用のフック2個のセット 安定感のある基部 迅速かつ簡単に取り付け可能 オプションの情報パネル
仕様バリアタイプ = バリアポストテープ長 = 2m色 = 赤、白材質 = ABSバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤, 白バリア材質 = PPキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 1 + 2 mの赤と白のプラスチックチェーン直径 = 50mm商標名 = Viso
RS PRO 危険警告ラベル PP 黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル PP 黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サインRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
自己粘着性 = なし高さ = 600 mmテキスト言語 = なし材質 = PP色 = 黄内容量 = 1幅 = 300mm表示タイプ = 折りたたみ式サイン光輝性 = なし危険タイプ = 一般警告RS PRO 13
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル PP 黒/黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル PP 黒/黄 600 x 300mm 一般的安全性 一般警告 折りたたみ式サインRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
記号の説明 = Slippery Surface (滑りやすいので注意)自己粘着性 = なし高さ = 600 mmサンテキスト / 記号 = シンボルテキスト言語 = なし材質 = PP色 = 黒/黄内容量 = 1幅 = 300mm表示タイプ = 折りたたみ式サイン光輝性 = なし危険タイプ = 一般警告RS PRO 13
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
149税込164
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Warning Noise Level of 80dB(A) or above - Ear Protectors Must be Worn in this Area 英語語 PP 黒/青/白/黄 必要な保護服 RS PRORS PRO 危険警告ラベル Warning Noise Level of 80dB(A) or above - Ear Protectors Must be Worn in this Area 英語語 PP 黒/青/白/黄 必要な保護服RS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 耳の保護自己粘着性 = なし高さ = 300 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP色 = 黒/青/白/黄内容量 = 1幅 = 500mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 必要な保護服RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
49税込54
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を使用する 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点黄銅ニッケルめっきピン PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Danger Keep Out 英語語 PP硬質プラスチック 黒/青/白/黄 RS PRORS PRO 危険警告ラベル Danger Keep Out 英語語 PP硬質プラスチック 黒/青/白/黄RS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 危険性ラベル内容 = Danger Keep Out自己粘着性 = なし高さ = 300 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP硬質プラスチック色 = 黒/青/白/黄内容量 = 1幅 = 500mmISO7010 を選択します. 危険立入禁止. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
119税込131
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは V の電池ハウスに適しており、寸法は 49 29 20 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 49 x 29 x 20mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリードRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線が 150 mm の単 形電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。特長と利点 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂ホルダー セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Highly Flammable LPG - No Smoking or Naked Lights 英語語 PP 黒/赤/白/黄 防火 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Highly Flammable LPG - No Smoking or Naked Lights 英語語 PP 黒/赤/白/黄 防火 サインRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 可燃性ラベル内容 = Highly Flammable LPG - No Smoking or Naked Lights自己粘着性 = なし高さ = 300 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP色 = 黒/赤/白/黄内容量 = 1幅 = 500mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 防火ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Danger Hazard Area - Do Not Enter 英語語 PP 黒/赤/白/黄 エリアハザード サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Danger Hazard Area - Do Not Enter 英語語 PP 黒/赤/白/黄 エリアハザード サインRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 危険区域 / 立入禁止ラベル内容 = Danger Hazard Area - Do Not Enter自己粘着性 = なし高さ = 300 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP色 = 黒/赤/白/黄内容量 = 1幅 = 500mm表示タイプ = サイン危険タイプ = エリアハザードISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ポスター RS PRO, PP 英語語 RS PRO安全ポスター RS PRO, PP 英語語RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = PP自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 250mmISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応