カテゴリ
- 制御機器(12)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](98)
- アズワン(88)
- 富士インパルス(88)
- エスコ(75)
- コクヨ(35)
- Thermo Scientific Nalgene(34)
- TENMA(天馬)(29)
- Kawasaki(23)
- ワルター(23)
- ゴールドウイン(22)
- TRUSCO(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- シナノ(16)
- CONDOR(山崎産業)(15)
- 東亜DKK(15)
- ホンダ(14)
- ナカバヤシ(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「pp10」の検索結果

ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981リール(27m)7日以内出荷ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 27m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 220m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(220m)7日以内出荷ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 220m
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYPコンデンサファミリ = フィルムMRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PP製 計量スコップ 10ml 白
RS PRO¥1,598税込¥1,7581箱(5個)7日以内出荷ポリプロピレン製計量スコップ. 不透明な白色ポリプロピレン製スコップ フラットトップで粉体を平らにすることが可能 フラットベースデザインで、スコップを水平に維持可能 サイズごとにスコップ容量を成形仕様容量 = 10ml色 = 白素材 = PP
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 10ml
RS PRO¥9,298税込¥10,2281箱(10個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き仕様素材 = PP容量 = 10ml目盛 = あり長さ = 140mm
RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 10L
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ、 10L RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル仕様素材 = PP容量 = 10Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 280mm
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,2μF,±10%
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様静電容量 = 2μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 56mm寸法 = 30 (Dia.) x 56mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,10μF,±10%
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,20μF,±10%
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷仕様静電容量 = 20μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PP製 細口 カーボーイ容器 10L
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro 目盛り付きカーボーイ、ヘビーデューティ 10L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルは、大量の液体やラボソリューションの保管に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro カーボーイは、ポリプロピレンプラスチック製で、成形目盛りとハンドルを備えており、測定が簡単で、安全に持ち運ぶことができます。Durable キャップにはガイド付きドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単に取り付けることができます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 良好な耐薬品性 キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、大量の液体や化学薬品を回収及び分配するために一般的に使用される容器の一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012468) 2012468 5l カーボーイ RS 品番( 2012470) 2012470 10L カーボーイ RS 品番( 2012471) 2012471 20L カーボーイ仕様素材 = PP容量 = 10Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 280mm
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,5μF,±10%
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷仕様静電容量 = 5μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. UL規格UL94V0を満たす不燃性のプラスチックケースに収められた、メタライズドポリプロピレンモータ運転コンデンサ モータ始動、連続動作のモータ駆動用途に特に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,15μF,±10%
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,4μF,±10%
RS PRO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 30 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
RS Pro 4 mmプラグ (オス), 黒, 錫めっき
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)当日出荷仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PP4mm径タッチプルーフ チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル引込パネル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。19 インチ用の RS Pro PP ケーブルエントリシールです ラック家庭やオフィスのネットワーク構成の一部としてサーバーラックがある場合は、ケーブルを整理して簡単にアクセスできるように、ほこりの侵入を防止するための製品が必要になります。このブラシ付きケーブルエントリパネルは、 3 種類すべてをカバーし、 RS Pro ケーブル管理製品に属します。 この郵便箱型ケーブルシールは、白いフェイスに黒いナイロンブラシが付いていて、サーバーラックにほこりやごみが侵入するのを防ぎます。このファシアは、耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP )製のため、堅牢で電気絶縁に役立ちます。 エントリパネルは、危険物質( RoHS )の使用を制限する指令に完全に準拠しているため、環境に対する安全性が確保されます。このケーブルエントリシールは、家庭又はオフィスネットワークの 19 インチサーバーラックで使用するように設計されています。特長と利点.ケーブルエントリパネル . 19 インチのサーバラックでの使用に適しています .高耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP ) .寸法は 337 mm x 78 mm x 10 です mm .設置に必要な切抜き寸法は 280 x 49 です mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パーツケース 高さ:50mm 区画数:10, 奥行:338mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷RS PRO 6仕様区画数 = 10高さ = 50mm奥行 = 338mm深さ = 153mm調節可能な仕切り = なし透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 透明フォーム = なし
RS PRO 電池ホルダ 10 スナップイン
RS PRO¥389税込¥4281個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂ホルダー セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 10 ワイヤーリード
RS PRO¥429税込¥4721個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点ワイヤサイズ: 26 AWG PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂 セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル引込パネル
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。特長. ポリプロピレン 黒色ナイロンブラシインサート 空気冷却効率 ケーブル及びパッチコードの配線 カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 19インチラックとの併用に最適 . 用途. 壁面 / フロアデータキャビネット データ入力ポイントRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ PP 100m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781リール(100m)7日以内出荷RS Pro フレキシブル、スプリットコンジット、黒色 12 mm 100 RS Pro のこのスプリット/フレキシブルコンジットは、さまざまな環境でのケーブル管理に最適な高品質コンジットです。電線用導管は、 PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、優れた耐久性、保護性能、絶縁性と、化学薬品及び腐食に対する高い耐性を備えています。ダクトの耐久性と柔軟性の組み合わせにより、電気ワイヤとケーブルをさまざまな用途に簡単に収納してガイドできます。RS Pro スプリットコンジットは、シンプルで効果的なケーブル管理ソリューションやコンジット修復をお探しのユーザーに最適です。 特長と利点 ?優れた耐久性と耐腐食性を備えた PP (ポリプロピレン)製 すばやく簡単に取り付け可能 ?電線やケーブルを簡単に誘導できる柔軟性 ?スプリット設計により、最小限の労力でケーブルを挿入可能 広い動作温度範囲 ?必要な長さにカット可能 用途 コンジットとトランキングは、電線やケーブルを収納し保護するために使用され、幅広い環境で誘導できます。他のタイプのケーブル管理アクセサリと同様に、コンジットは、プラスチック、 PVC 、スチール、金属、ファイバなどのさまざまな素材製で、さまざまな長さのものを用意しています。コンジットは、次のような幅広い用途で使用されます。 ケーブル管理 ?フロア下の配線 ?外部配線 ?設置およびエンジニアリング ?ネットワークソリューション よくある質問 これらは電気配線に適していますか? はい、このコンジットは電気ケーブルやワイヤの用途に最適です。 内寸と外寸はいくつですか? 内径: 7.4 mm 外径: 10.2 mm 長さに合わせて自由に切断可能 はい、このコンジットは必要な長さに切断できるため、非常にコスト効果が高く、実用的です。仕様呼び径 = 10mm材質 = PPコンジットタイプ = 割りシリーズ = CRmm色 = 黒内径 = 7.4mm長さ = 100m動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロート RS PRO PP
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm仕様素材 = PPステム直径 = 9mmファンネル径 = 50mm
ロート RS PRO PP
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm仕様素材 = PPステム直径 = 5mmファンネル径 = 40mm
ロート RS PRO PP
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm仕様素材 = PPステム直径 = 17mmファンネル径 = 150mm
ロート RS PRO PP
RS PRO¥9,098税込¥10,0081袋(5個)7日以内出荷RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 120 mm 、ステム直径 14 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm仕様素材 = PPステム直径 = 14mmファンネル径 = 120mm
ロート RS PRO PP
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm仕様素材 = PPステム直径 = 13mmファンネル径 = 100mm
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 1000mm x 500mm x 10mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ RS PRO シングル
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷RS PRO 14仕様チューブ外径 = 10mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 10mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 10 スナップイン
RS PRO¥429税込¥4721個7日以内出荷バッテリホルダは、スナップ Terminal 付きの単三サイズ 10 セルに適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応