カテゴリ

  • 安全標識(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(296)
  • CKD(22)
  • MIWA(18)
  • ミツビシ(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • KEMET(8)
  • アークランドサカモト(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • 美和ロック(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • Renthal(レンサル)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミトロイ(2)
  • スバル(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr41」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V RS PRORS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4VRS PRO
1,098税込1,208
1袋(6個)
7日以内出荷
サイズ = PR41電池種類 = 空気亜鉛電池公称電圧 = 1.4V容量 = 175mAh端子形状 = スタンダード直径 = 7.9mm寸法 = 7.9 x 3.6mm付属電池の数 = 6パッケージ本数 = 6IEC規格 = PR41このRS ProのPR41ボタン電池の公称電圧は1.4 V、容量は175 mAhです。この亜鉛空気ボタン電池の直径は7.9 mm、高さは3.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s RS PRORS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/sRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Danger 415 Volts RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Danger 415 VoltsRS PRO
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Danger 415 Voltsテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 200 mm材質 = ビニール色 = 黒/白/黄幅 = 150mmISO 7010. RS Pro 危険安全ラベル. 標準 ISO7010 に適合する RS Pro プラスチック製電気安全危険標識製品。この標識は、目立つレタリングで、白地に警告文字と警告シンボルが描かれています。 これらの電気危険標識で使用可能なオプション: ; 776-0964 776-0964 - 危険 415 V ラベル、 200 x 150 mm ; 776-0986 776-0986 - 高圧危険ラベル、 200 x 150 mm ; 776-0989 776-0989 - Death ラベルの危険、 400 x 300 mm ; 776-0995 776-0995 - 感電防止危険ラベル、 200 x 150 mm ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 危険及び安全標識は、健康及び安全性へのリスクがある場合に従業員が必須の要件です。RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 プラスチック 黄/黒 電気 サインRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険ラベル内容 = Danger 415 Volts自己粘着性 = なし高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = プラスチック色 = 黄/黒幅 = 150mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 電気ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。 これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。 ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。 危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。特長と利点:. 材質 - プラスチック 視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています 文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 電気的危険性のマーキング用 . 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サインRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険ラベル内容 = Danger 415 Volts自己粘着性 = なし高さ = 400 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP硬質プラスチック色 = 黒/黄幅 = 300mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 電気ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Danger 415 Volts 英語語 PP硬質プラスチック 黒/黄 電気 サインRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険ラベル内容 = Danger 415 Volts自己粘着性 = なし高さ = 210 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP硬質プラスチック色 = 黒/黄幅 = 148mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 電気ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応