カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 制御機器(12)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • PROST's(522)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(325)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(114)
  • TORRAS(92)
  • KEMET(73)
  • BELKIN(ベルキン)(53)
  • SPARKFUN(36)
  • PROSTYLE(27)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MASTER LOCK(4)
  • SCHURTER(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • レイ・アウト(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • サンワサプライ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prost」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮 RS PROレデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮RS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮 RS PROレデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮RS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 25mm接続サイズインチ = 1インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
レデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮 RS PROレデューストボアボール弁 RS PRO 真鍮RS PRO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 8mm接続サイズインチ = 1/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 12mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40バールRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 24, ピッチ円直径 48mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 24, ピッチ円直径 48mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 24材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 48mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 18, ピッチ円直径 36mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 18, ピッチ円直径 36mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 18材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 17.5mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 15, ピッチ円直径 30mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 15, ピッチ円直径 30mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 15材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 18.5mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 40, ピッチ円直径 80mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 40, ピッチ円直径 80mmRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 40材料 = Hostaformボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 80mmハブ径 = 26mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 35, ピッチ円直径 70mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 35, ピッチ円直径 70mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 35材料 = Hostaformボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 70mmハブ径 = 26mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 16, ピッチ円直径 32mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 16, ピッチ円直径 32mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 16材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 32mmハブ径 = 17.5mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 14, ピッチ円直径 28mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 14, ピッチ円直径 28mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 14材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 28mmハブ径 = 18.5mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 32, ピッチ円直径 64mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 32, ピッチ円直径 64mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 32材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 64mmハブ径 = 26mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 36, ピッチ円直径 54mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 36, ピッチ円直径 54mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 36材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 54mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mmRS PRO
1個
取扱停止中
仕様モジュール = 2歯の数 = 60材料 = Hostaformボア内径 = 14mmピッチ円直径 = 120mmハブ径 = 30mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 60材料 = Hostaformボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 90mmハブ径 = 27mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 48, ピッチ円直径 72mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 48, ピッチ円直径 72mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 48材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 72mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 40, ピッチ円直径 60mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 40, ピッチ円直径 60mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 40材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 60mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 32, ピッチ円直径 48mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 32, ピッチ円直径 48mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 32材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 48mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 30, ピッチ円直径 60mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 30, ピッチ円直径 60mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 30材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 60mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 28, ピッチ円直径 56mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 28, ピッチ円直径 56mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 28材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 56mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 12, ピッチ円直径 24mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 12, ピッチ円直径 24mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 2歯の数 = 12材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 18.5mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 50, ピッチ円直径 75mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 50, ピッチ円直径 75mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 50材料 = Hostaformボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 75mmハブ径 = 27mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 24, ピッチ円直径 36mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 24, ピッチ円直径 36mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 24材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 36mmハブ径 = 19mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 14, ピッチ円直径 21mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 14, ピッチ円直径 21mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 14材料 = Hostaformボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 21mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイター歯車 RS PRO RS PROマイター歯車 RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯と 16 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 2.5歯車タイプ = マイター歯の数 = 16ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 28, ピッチ円直径 42mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 28, ピッチ円直径 42mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 28材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 42mmハブ径 = 19mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 20, ピッチ円直径 30mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 20, ピッチ円直径 30mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 20材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 17mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 18, ピッチ円直径 27mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 18, ピッチ円直径 27mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 18材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 27mmハブ径 = 17mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 16, ピッチ円直径 24mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 16, ピッチ円直径 24mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 16材料 = Hostaformボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 12, ピッチ円直径 18mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 12, ピッチ円直径 18mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 12材料 = Hostaformボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 18mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 35, ピッチ円直径 52.5mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 35, ピッチ円直径 52.5mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 35材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 52.5mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 45, ピッチ円直径 67.5mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 45, ピッチ円直径 67.5mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 45材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 67.5mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 25, ピッチ円直径 37.5mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 25, ピッチ円直径 37.5mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 25材料 = Hostaformボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 37.5mmハブ径 = 19mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 15, ピッチ円直径 22.5mm RS PRO平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 15, ピッチ円直径 22.5mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様モジュール = 1.5歯の数 = 15材料 = Hostaformボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 22.5mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO RS PROベベルギア RS PRORS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯と 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 8mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO RS PROベベルギア RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2 歯 / 10 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 6mmモジュール = 2.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 10名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO RS PROベベルギア RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 45 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 12mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 45名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO RS PROベベルギア RS PRORS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1 歯及び 45 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 10mmモジュール = 1.0歯車タイプ = ベベル歯の数 = 45名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO RS PROベベルギア RS PRORS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 30 歯ピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 16mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO RS PROベベルギア RS PRORS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 30 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971
仕様ボア = 10mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ