RS PRO AVアダプタ XLR XLRRS PRO7日以内出荷
RS Pro XLR ケーブルアダプタ、メス - メス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品をご紹介します。この製品は、 2 つのメス 3 ピン XLR コネクタを備えています。このケーブルは Durable な金属製アウターハウジングで保護と性能が最適化されています。 XLR コネクタのピンは金めっきが施され、腐食を防ぎ、最高の接続性能で音質を向上します。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 XLR ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro XLR ケーブルアダプタ製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途向けに業務用にセットアップするのに最適です 金めっきコネクタピンを使用した設計で、腐食を防止し、優れた接続を実現して最適な性能を発揮します RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です コネクタ:コネクタ A - 3 ピン XLR メス、コネクタ B - 3 ピン XLR メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: XLR ケーブルアセンブリ / アダプタは、オーディオ、ビデオ、照明向けに特化したさまざまな用途で使用されています。特に、映画撮影、音楽コンサート、劇場などの業務用途に適しています。この種類のケーブルは、幅広い電子機器に使用されていますが、マイク、スピーカー、その他のオーディオ技術でバランスのとれたオーディオ信号を伝送して伝送するためなどによく使用され、干渉を最小限に抑え、音声品質に影響する不要な補助ノイズを軽減します。XLR ケーブルアセンブリは汎用性が高く、お客様の要件に合うように、さまざまなシースカラーと長さのタイプが揃っています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 音楽制作 コンサート、劇場、舞台公演 撮影 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = XLRジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = XLRタイプ = サウンド、ビデオ、照明機器に最適終端1 = メス XLR (1)終端2 = メス XLR (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応