「pt-12」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角(6 PT)、12 PT、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 10mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと
仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用可能製品 = PPT-125
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥869
税込¥956
5日以内出荷
仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 12mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6BS (British Standards) 970に適合するスチールで製造し、亜鉛メッキはBS 3382:Pt 2:1961に適合。また、M6ねじはBS 3642:Pt 2に適合。. スペーサ. エンクロージャ内にコンポーネントやシャーシ プレートを任意の深さで取付けるためのスペーサ スペーサは、ねじ山の長さが十分な場合、雌ねじのタイプ2を使用して連結可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全長 = 36mm全幅 = 10mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M8 x 1.25ボールの直径 = 8mm全長 = 58mm全幅 = 32mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ロングクレビス. 手が届きやすく、動作角が大きくなるように比例して長いフォークで製造されています。このシリーズの範囲はM5-M12です。 DIN71752. クレビス - スチール(BS970 pt1 1983 220 MOT) スプリングクリップ - BS970 pt準拠のスチール 1972 270A72 亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード