カテゴリ
- 作業工具(12)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(7)
- SMC(181)
- Wera(68)
- KVK(49)
- ホンダ(44)
- MAZDA(マツダ)(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- DIPPERホクメイ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ネオフレックス(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 三菱電機(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- Optibelt(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- E-Value(6)
- エスコ(6)
- 三桂製作所(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ブランドをもっと見る
「pz-10」の検索結果

RS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピース
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS Pro 工具キット 88ピース
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ドライバビットセット Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx
RS PRO¥5,898税込¥6,4881セット7日以内出荷RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
RS PRO ドライバビットセット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Pozidrivビット 3 PZ1、PZ2 2 プラスビット 3 PH1、PH2 2 Torxビット 6 T10、T15、T20、T25、T30、T40 六角レンチ 3 4 mm、5 mm、6 mm ナットセッター 6 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、11 mm、13 mm 磁気ビットホルダ 1 1/4インチ六角アダプター 1 ハンドラチェット 1. RS Proビット ナットセッター24個セット. RS Proカラーリングビット ナットセッター24個セットでは、人気のある充実したねじビット ナットセッターの製品シリーズを1つの便利なセットにまとめています。色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。磁気ビットホルダが付属。さらに、1/4インチ六角アダプタとハンドラチェットも付属しています。特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 24
RS PRO ソケットセット1/4インチ 43ピース
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 43。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチソケット43点セット. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 14 mmサイズの1/4インチソケットが13個、及びマイナス、六角、プラス、Pozidriv、Torxのビットが19個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クロム仕上げ 50、100、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/4インチソケット x 13: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm 1/4インチスピナハンドル x 1 1/4インチエクステンションバー x 3: 50、100、150 mm 1/4インチスライド式Tバーヘッド x 1 1/4インチユニバーサルジョイント x 1 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm 19 x 1/4インチビット: マイナス: 4、5.5、7 mm 六角: 4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40 このセットを選択する理由 このキットは、各種のドライバビット及びメートルサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Pozidrivビット x 3: PZ1、PZ2、PX3 プラスビット x 3: PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3: T20、T25、T30 インパクトビットホルダ x 1 (クリップリング付きマグネット式). RS Proダイヤモンドインパクトビット10本セット. RS Proインパクトビット10本セットは、最もよく使われるねじビットを便利な1セットにまとめたものです。ダイヤモンドインパクトねじビットは、インパクト効果を備えた従来型のインパクトドライバ用に特別に設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。極めた大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため非常に摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。インパクトビットホルダが付属します。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク ビットの長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
RS PRO ドライバビットセット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ドライバビット 32 本セットですこの便利な 32 ピースドライバビットセットで工具キットを完成させます。最も一般的なねじビットを幅広く取り揃えています。いずれもサイズに応じて色分けされており、簡単に識別できます。 このキットには、 Pozidriv ビット 個、プラスビット 個、 Torx ビット 個、 Torx タンパー 個、マイナスビット 個、ドライバハンドルビットホルダ 個が含まれています。ビットは 1/4 インチ、六角シャンク付きで、長さは 25 mm です。ビットホルダーは磁化されており、簡単に取り付けることができるようにクイックロック設定が付いています。 信頼の RS Pro 製品の一部として、このセットはエンジニアによってテストされ、さまざまな環境で Durable andドライバビットセットは、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。このようなセットは、住宅とビジネスの両方の環境で、建設業者、大工、愛好家によって使用されています。特長と利点 32 ピース Pozidriv ビット 4 PZ1 PZ2 2 PX3 プラスビット 4 PH1 PH2 2 PH3 Torx ビット 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Torx タンパー 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 マイナス 4 3.5 0.6 4.5 0.6 5.5 1.0 6.5 1.2 クイックドライバハンドルビットホルダ 1 ロック RoHS対応 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合する環境に梱包されている BS EN61340-5-1 2007 安全のための静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 32
RS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピース
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 29。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点 . 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。 . 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. このセットを選択する理由 . このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Pozidrivビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3 - T20、T25、T30 マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ x 1. RS Proカラーリングビット10個セット. RS Proカラーリングビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。各ビットは、簡単にサイズがわかるように色分けされています。イージーリンク / イージーロックビットホルダが付属しています。特長及び利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダ長: 50 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ビットホルダサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Pozidrivインパクトビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスインパクトビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxインパクトビット x 3 - T20、T25、T30 インパクトビットホルダ(クリップリング付きマグネット式) x 1. RS Proインパクトビット10個セット. RS Proインパクトビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。インパクトねじビットは、インパクト効果を発揮する従来型インパクトドライバ向けに設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長持ちします。インパクトビットホルダが付属しています。特長及び利点 インチ六角シャンク ビット長: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = インパクトビットセットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
RS PRO ドライバビットセット Phillips, Pozidriv, Torx
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Pozidrivビット x 3 - PZ1、PZ2、PZ3 プラスビット x 3 - PH1、PH2、PH3 Torxビット x 3 - T20、T25、T30 マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ x 1. RS Proトーションビット10個セット. RS Proトーションビット10個セットは、最も一般的なねじビットをまとめた便利な製品です。トーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、長持ちします。これらのビットは順応性が高く、大きな負荷をかけられるため、ねじが固着している場合に最適です。マグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダが付属しています。特長及び利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm マグネット式ビットホルダ長: 50 mm仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH2 、 PH3 、 PZ1 、 PZ2 、 PZ3 、 T20 、 T25 、 T30個数 = 10
RS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニア
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 7チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = ナットスピナー: 4、5、5.5、6、7、8、10 mmセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチール全体長さ = 226 mmハンドル材質 = ソフトな風合いのインレイ付き硬質赤色アセテートブレード仕上げ = クロムRS Pro ナットスピナセット. RS Proナットスピナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。RS Proスパナは、高品質を念頭に置いて製造されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。. 特長 / 利点 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、使用時の快適さと力のかけやすさの絶妙なバランス ハンドルは赤の硬質アセテート製、柔らかな素材が埋めこめられた快適なグリップ サイズ表記はナットのサイズではなくナットスピナのサイズ 硬鋼製ヘッド ビニール製の工具ロール入り 英国製