カテゴリ
- 作業工具(193)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- 自動車純正部品(62)
- バイク部品(55)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 制御機器(32)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 自動車補修部品(19)
- メカニカル部品(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 介護用品(12)
- 家電(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 電気材料(6)
- 医療(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(181)
- Wera(68)
- KVK(49)
- ホンダ(44)
- PMC(29)
- RS PRO(26)
- MAZDA(マツダ)(18)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- DIPPERホクメイ(12)
- ネオフレックス(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 三菱電機(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- AFAM(アファム)(9)
- SONY(ソニー)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Optibelt(7)
- brembo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pz10」の検索結果

WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 10シリーズ Wire Ferrule ハンド
ワイドミュラー¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷仕様シリーズ:PZ 10●圧着コネクタのタイプ:ワイヤフェルール●全長:195mm●DIN46228、1及び4に準拠. Weidmuller PZ 10ブーツレースフェルール六角圧着工具. PZ 10六角ラジアル圧着工具は、プラスチックカラーの有無を問わずにワイヤエンドフェルールを0.14 10 mm 2 のサイズのワイヤに圧着します。1つの工具で幅広いワイヤレンジに対応できるため、工具を交換する必要がなく、誤圧着の回数も減ります。このPZ 10六角圧着手動工具は、圧着スペースの限られた用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状で六角圧着をかしめます。 六角ワイヤエンドフェルールは、ねじ、ばね、又は直接プラグイン圧着システム向けの他の圧着形状よりも確実な接続を形成します。2つの圧着面が常に互いに平行になるため、直接プラグイン接続を含め、安定した接続を形成するのに十分なスペースが確保されます。このPZ 10圧着工具は、圧着が完了するまで工具を閉じたまま維持するラチェットシステムを備えており、安定した圧着品質を実現します。また、誤操作時に役立つ解除オプションも備えています。人間工学に基づいて設計されたハンドルは、圧着後に弾けるように開かないので、PZ 10手動圧着工具は安全で使いやすい工具となっています。 特長と利点: 0.14 10 mm 2 の幅広い圧着に対応し、工具の交換が不要 0.14 10 mm2の断面積の大きなDIN及びUL規格に適合 圧着スペースが限られている用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状 安定した圧着品質を保証するラチェット機構 誤操作が発生した時に解除が可能 人間工学に基づいて設計されたハンドル 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781丁当日出荷独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)605仕様1本用トラスコ品番818-7818仕上四角仕上
圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781丁当日出荷独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)195質量(g)600仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912仕上六角仕上
PZ-010A バブル&フリップアップベースセット
LEAD(リード工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から6日以内出荷とても便利な可動式ステーとバブルシールド(ミラータイプ)のセット バブルシールド(AR-88)と開閉機構を持つステー(フリップアップベース)のセット。ハードコート&UVカット加工のシールドは耐久性抜群。可動式ステーを装着し、フリップアップベースは3ホックタイプヘルメット全般に対応。左右ホックは横15mmの範囲で調整可能。材質ポリカーボネイト
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
スパッと
三京ダイヤモンド工業¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
節水ダイヤル13(1/2)用
KVK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水仕様節水効果は0~最大約50%(目安)
流し台排水ホース(ねじ式)
KVK(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
タバコペール
ぶんぶく¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。色レッド容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
プリカチューブ
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781個(50m)3日以内出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
差し込み式メッシュ安全ベスト
日本緑十字社¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。 前面には名前も入れることができます。 ポケットは取り外し可能。仕様反射帯50mm幅材質(メッシュ)ナイロンメッシュ、(反射帯)エンビ寸法(mm)(着丈)600、(肩幅)360質量(g)183テープ地色白
...