カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • KEMET(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • omron(オムロン)(4)
  • PRESI(12)
  • SAMTEC(19)
  • SMC(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • Transair(5)
  • VISHAY(219)
  • アズワン(25)
  • トンボレックス(TONBOREX)(7)
  • マツモト機械(5)
  • 京セラ(11)
  • 山本科学工具研究社(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-max1」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電子カウンタ LED RS PRO

    RS PRO 電子カウンタ LED

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO N6Cシリーズ

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルホース RS PRO USBシリーズ RS PRO

    リコイルホース RS PRO USBシリーズ

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = USB。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 12バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。特殊機能 = 通常の室温での低圧。。RS Pro 4 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 R 1/4 インチRS Pro のこの自己コイルエアホースは、従来のナイロンチューブよりもリコイルメモリが優れています。通常の室温での低圧用途向けに設計されています。 このコネクタ付き Coil チューブは、ポリウレタン製で、ねじれやつぶれに対する耐性があり、効率と耐用年数が向上しています。このホースは、可動長さが 4 m で、両端に 1/4 インチオススイベル継手が付いています。これにより、使用や取り付けが簡単になり、取り付けられている工具を保護できます。チューブの自己コイル特性により、作業環境を明確に保ち、つまずきの危険を回避することができます。Coil チューブは青で、赤( 700-5649 )又は黄( 700-5651 )のものもあります。 この Coil チューブは、耐油性と耐摩耗性に優れているため、ほとんどの作業環境に最適です。空圧機器やオートメーション装置に最適です。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .ポリウレタン( PUR )製 .色は青です . R 1/4 インチコネクタ .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作長は 4 m です .メーカーシリーズ USBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO V8
    仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS Pro リレー, 1c接点, 24V, 1.1 kΩ RS PRO

    RS Pro リレー, 1c接点, 24V, 1.1 kΩ

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.1 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm動作温度 Max = +85℃UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間)接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応