カテゴリ
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](44)
- SWAGE-LINE(37)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- POSH Faith(24)
- brembo(23)
- AFAM(アファム)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- CKD(7)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(5)
- ハリケーン(4)
- Metallico(4)
- SMC(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- Vesrah(3)
- BRAKING(3)
- Xiaomi(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「r1100-8」の検索結果

RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個欠品中仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 1100シリーズ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷RS Pro ねじ込み式チューブエルボコネクタ R 1/8 →プッシュイン式 6 mm 、 1100 シリーズこの RS Pro エルボコネクタは、パイプやチューブの断面を確実にリンクする必要がある場合に最適です。垂直接続用の 90 ° アングルエルボ構造を備え、カラー設計によりねじ止め接続とプッシュオン接続の両方に対応します。 6 mm プッシュインアダプタと精密オスねじのどちらも確実な接続を実現し、空気又は液体がセクション間を流れます。この継手の幅広い動作温度範囲は -18 → +70 ° C で、多くの産業環境や用途に適合する汎用性の高いコンポーネントです。 このエルボコネクタは、安全性と品質に関して RS PRO の厳しい規格に適合することが徹底的にテストされています。ナイロンチューブやポリウレタンチューブに最適で、配管や水処理システム、真空機器などで垂直な接続を確立できます。特長と利点.ねじ対チューブエルボコネクタ . R 1/8 インチオスねじ接続 .プッシュイン式の 6 mm チューブ接続 . 90 ° 角度のエルボ構造 .動作圧力範囲: -1 ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1143-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 1100シリーズ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷エルボアダプタ - オステーパー / 平行. This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of -18oC to +70℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. Features and Benefits. Operating Temperature Range -18 to +70℃ Operating Pressure of -1 to 15 bar. Applications. The push-on and screw collar design of these fittings makes them secure and suitable for instrumentation, vacuum and general-purpose applications, and they can be used with nylon or polyurethane tubing. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスメーカーシリーズ = 1100角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1145-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1127-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1124-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個欠品中仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1125-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1146-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1128-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1126-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1147-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 250mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1137-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応