カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Canon(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Vesrah(4)
- brembo(4)
- サンドビック(3)
- SIEMENS(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- GYROZEN(2)
- エニダイン(1)
- 岡崎精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 京セラ(1)
- 二村機器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rf-85」の検索結果
特価

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-402
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro RF シリーズ 1F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 dc 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RF許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 0.68F
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 0.68F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.68F
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 0.68F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応