カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Canon(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Vesrah(4)
- brembo(4)
- サンドビック(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- エニダイン(1)
- 岡崎精工(1)
- 二村機器(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- アリート(ariete)(1)
- KSフィルター(1)
- SIEMENS(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rf-85」の検索結果

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-402