カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • FTDI Chip(9)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
  • Vesrah(3)
  • Rancho(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • SMT(南海精工所)(2)
  • ビーエム機器(2)
  • SUSUMU(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • オーハウス(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Canon(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • バイリーンクリエイト(1)
  • GALFER(ガルファー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-5000」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ RS PRO

    RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ジャックスクリュースレッドサイズ = UNC 2-56全長 = 0.868インチ素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタヘッドスクリュー = マイナス併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ラチェットストラップ RS PRO

    RS PRO ラチェットストラップ

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    エンドフィッティング = クローフック。長さ = 9m。奥行 = 50mm。破断強度 = 5000kg。材質 = PET、スチール。。RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長39mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M6 x 1 メススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 39 mm 、 M6 x 1 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、梱包機械やラベル貼り機などで、空圧機構やカプラ機構を構築するのに使用します。これは、特に単方向負荷に適しています。 このロッドエンドは潤滑不要で、メンテナンスが不要です。このため、食品加工機械など、潤滑剤を再適用できない機械の制御機構やリンク機構での使用に最適です。 メスロッドエンドベアリングは、耐腐食性の亜鉛めっきコーティングスチール製です。メス M6 x 1 ねじ接続で、内径 6 mm 、全長 39 mm です。動的定格荷重は 8,600 ニュートンで、静的定格荷重は 5,000 ニュートンです。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は、一貫性と耐久性を確保するために包括的にテストされています。 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の安全な静電放電規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M6 x 1 メス接続 メートルねじの規格 内径 6 mm 全長 39 mm 動的定格負荷: 8,600 N 5,000 N の静的定格負荷 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続サイズ = M6x1 メス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 5000N全体の長さ = 39mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 36 V電球ベース = BA9s定格電流 = 56 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光直径(Φmm)9定格電流(mA)56RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9