カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • メカニカル部品(36)
  • 機構部品(36)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 椿本チエイン(70)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ATEN(7)
  • ウェルコムデザイン(7)
  • リンナイ(6)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(4)
  • RECOM(3)
  • プラス[家具](3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • クツワ(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • CAMDENBOSS(2)
  • KTM(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs0036」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープインパクトソケット RS PRO 36mm RS PROディープインパクトソケット RS PRO 36mmRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
この1インチドライブ深型インパクトソケットは、高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、長寿命を実現しています。材質: クロムモリブデン 厚肉で破損を防止 3/4インチインパクトレンチ用 ソケット本体にはっきり記されたサイズとPCLブランド名
仕様ソケットサイズ = 36mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
RS Pro コンビネーションレンチ 36 mm RS PRORS Pro コンビネーションレンチ 36 mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 36 mm全体長さ = 510 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 22mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D36シリーズ 圧着ダイセット RS PRORS Pro D36シリーズ 圧着ダイセットRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = ターミナルケーブルサイズ = 10 mm2ターミナル絶縁 = 非絶縁シリーズ = D36RS油圧式圧着工具ダイセット. ケーブルレンジ10、16、25、35、50、及び70 mm2に対応するダイセットを用意しています。 関連する油圧式圧着工具一式は、ダイセット保管スペースを備えた成形プラスチック携帯用ケースに収納されています(品番445-885を参照)。
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 5mm材料 = アルミ、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2.5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2.5mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 36ピッチ = 2.5mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 3mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 3mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 36ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 8mmピッチ ボア15mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 8mmピッチ ボア15mmRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 36ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 30mmボア = 15mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 36mm x 136mm x 123mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 36mm x 136mm x 123mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、繊維ガラスで強化した黒色ポリアミド素材とステンレススチール製のねじを使用しており、食品安全用途やクリーンルーム用途でよく使用されます。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = ステンレス鋼高さ = 136mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 36mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 36mm外径 = 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6.4mmボア = 4mm材料 = アルミ、亜鉛めっきスチールアルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 3mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 3mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 36ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm シリコーン RS PROOリング RS PRO 内径 36mm シリコーンRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 36mm外径 = 46mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 36mm外径 = 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mmRS PRO
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.1mm全体長さ = 36mm個数 = 5HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
Oリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴムRS PRO
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 36mm外径 = 38mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴムRS PRO
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 36mm外径 = 46mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 36mm ニトリルゴムRS PRO
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 36mm外径 = 40mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mmRS PRO
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.1mm全体長さ = 36mm個数 = 10
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 5.7mmテールピン長 = 7.56mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 36mm外径 = 41mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 36mm外径 = 44mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径36mm、外径42mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径36mm、外径40mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドテールピン長 = 2.96mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:36mm RS PROシャフトカラー RS PRO シャフト径:36mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様シャフト径 = 36mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 56mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 36mm外径 = 46mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ライトアングル 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ライトアングル 2.54mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V ac90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS PRO ブラシレス 36 V dc 0.9 Nm RS PRODCモーター RS PRO ブラシレス 36 V dc 0.9 NmRS PRO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RS Pro ブラシレス DC モータです RS Pro ブラシレス DC モータ( BLDC )シリーズは、電子モータコントローラとホール効果センサを使用して、接続されている機械の信頼性と最適な速度を実現する高品質な電気モータです。シンプルなブラシレス設計のため、このモータは最小限の維持で長寿命の用途に適しており、さまざまな用途に最適な低メンテナンスソリューションとなっています。 特長と利点: この RS Pro ブラシレス DC モータシリーズは高品質素材製で、効率的な電力と一貫したトルク出力を実現することで最適な性能を発揮します シンプルなブラシレス設計により、モータの寿命が長くなり、メンテナンスも少なくなります。また、ブラシ付きタイプよりも静かです このセンサは速度制御フィードバックを提供し、あらゆる用途で優れた性能と高効率を発揮します 技術的特長: 供給電圧: 36 V dc 出力速度: 4000 rpm 最大出力トルク: 0.44 Nm 定格電流: 7.10 A 電気角120 °のホール効果センサ 用途: DC モータは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い装置です。一般的に、デバイスで使用されたり、効果的な速度制御が必要な用途で使用されたりします。長期にわたって高い性能を発揮するため、特に産業用途やヘビーデューティの家庭用途で役立ちます。DC モータは、次のような製品で使用されています。 洗濯機 掃除機 エアコン ファン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧 = 36 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 3700 rpm軸径 = 25mm最大出力トルク = 0.9 Nm長さ = 113.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro バリアストリップ, 36極, 2列 RS PRORS Pro バリアストリップ, 36極, 2列RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 6.35mm行数 = 2寸法 = 117 x 38 x 7.5mm深さ = 38mm長さ = 117mmMiniature Group Panel. Good quality SRBP bases Hot-tinned tags for easy soldering Two rows of 18 tagsRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドテールピン長 = 3.06mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4ARSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 36極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 4.3mmテールピン長 = 2.7mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V acRSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
文字刻印パンチセット RS PRO 10mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 10mm x 36個RS PRO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
文字高さ = 10mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。