カテゴリ
- メカニカル部品(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 制御機器(3)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 椿本チエイン(38)
- VISHAY(11)
- ケナメタル(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 東洋国際(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- EPSON(1)
- エレコム(1)
- ケルヒャー(1)
- フジ矢(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 吉野(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「rs12b」の検索結果

チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷DINコード = 12B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンガイド, タイプ 12B, 緑, 2m x 25mm x 15mm
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド12Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。仕様チェーンタイプ = 12B幅 = 25mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エルボ, プッシュイン A 12mm, B 12mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
継手 クロス形 RS PRO 接続 A 12mm, B 12mm, C 12mm, D 12mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン12 mmコネクタC = プッシュイン12 mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:M12 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = M12オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO レジューサ 接続 プッシュイン 10 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 10 mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 8 mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷RS Pro チューブ間空圧式ストレートチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm プッシュイン式 mmこのストレート形チューブ to チューブアダプタを使用すると、流れの方向を変えることなく、空圧システムでパイプ又はチューブをリンクできます。プッシュイン接続タイプで、簡単かつ迅速な接続 接続解除が可能です。定期的な調整が必要なシステムに最適です。 直径が一方の端で 12 mm 、もう一方の端で mm の場合、このコンポーネントは不等チューブを簡単に接続する方法です。耐久 Durable で耐衝撃性に優れた軽量プラスチック素材製で、信頼性が高く、長持ちする接続を確立できます。20 +80 C の広い動作温度範囲により、さまざまな用途に適しています。 このストレート形チューブ to チューブアダプタは、安全性と一貫性を保つため RS PRO の規格に適合するように徹底的にテストされています。工業用水装置、ロボット、自動車などの用途で定期的に使用されます。特長と利点ストレート型チューブ間の空圧コネクタ テクノポリマー製のプラスチック素材 2 つのプッシュイン接続 プッシュインコネクタの直径は mm 12 mm 長さ 50 mm 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 6 mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 8 mm
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 12 mm 接続B プッシュイン 10 mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バルクヘッドユニオン バルクヘッドユニオン, プッシュイン A 12mm, B 12mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = G 3/8 メスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空仕様コネクタA = G 1/2 メスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/2 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = G 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 14 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン14 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストレート形エア継手 接続 プッシュイン 14 mm 接続B プッシュイン 12 mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン14 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スパナセット 12ピース 160 mm (B06-10), 175 mm (B06-11), 175 mm (B06-12), 185 mm (B06-13), 195 mm (B06-14), 21.2 mm
RS PRO¥45,980税込¥50,5781セット7日以内出荷RS Proラチェット式コンビネーションレンチ12点セット. RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ製品をご紹介します。RS Pro の高品質手動工具は、プロや DIY 愛好家に最適な堅牢で汎用性の高い工具です。このセットは幅広い用途で使用でき、一方の端にオープンエンドスパナ、もう一方の端にリングラチェットスパナを備えた設計で、 2 in 1 の工具ソリューションに適しています。クロムバナジウムスチール製の鏡面仕上げ RS Pro 手動工具は、優れた耐腐食性と高い負荷ベアリング強度を備えているため、高トルクを適用しても安全に操作することができます。 このセット一式は、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの EVA フォーム工具モジュールに収められています 特長と利点 ラチェット式コンビネーションスパナ(8、10、11、12、13、14、17、19 mm) ソケットアダプタ、 3/8 インチソケットアダプタ ビットアダプタ 光沢クロム仕上げ 用途 スパナ又はレンチは、米国及びカナダで呼ばれているため、特定のメートルサイズに対応する留め具や固定具を締める、又は緩めるために特別に設計された手動工具です。一般的に、両端には閉じたリングエンドと、幅広い用途に使用できるオープンエンドがあり、非常に汎用性が高くなっています。これらはプロ又は DIY 愛好家に必須の機器で、次のような用途で最も一般的に使用されています。 配管 自動車の修理およびメンテナンス 工学 機械の操作 スパナの材質 このコンビネーションラチェットスパナはクロムバナジウム製です。クロムバナジウムは構造的に強度が高く、その頑丈さにより、高い疲労や摩耗に耐えることができます。また、腐食や酸化に対する耐性も備えているので、工具の寿命が長くなります。 互換性のある工具収納ユニット RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 5 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 3 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです. その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空の EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 は 833-5947 は 、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート仕様セットのサイズ = 8 → 19 mm個数 = 12材質 = スチールVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
RS PRO 空圧バルクヘッド継手 バルクヘッドコネクタ, プッシュイン A 12mm, B 12mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷RS PRO 8仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間ねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減仕様モジュール = 1歯の数 = 30材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 30mmハブ径 = 25mmフェイス幅 = 10mm
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.8 歯の数 12, ピッチ円直径 9.6mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 12。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 9.6mm。ハブ径 = 11.2mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc
RS PRO¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 3/8 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 9.525mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ材料 = 真鍮最高使用圧力 = 16バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ
RS PRO¥8,598税込¥9,4581袋(10個)7日以内出荷UNI ISO6150 B12に準拠したRS Pro DN5.5クイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 23 / 24、PARKER 20 / 30 - 1 / 4、TEMA 1400、HANSEN 3000、CEJN 310、INDUSTRIAL 1 / 4、GROMELLE 600及びUS-MIL SPEC C-4109。 - 動作圧力: -0.99 bar (-0.099 MPa) → 15 bar (1.5 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気仕様ネジ接続 = 1/4 in Femaleカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 6.35mmカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグネジのジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応