カテゴリ
- 家電(18)
- 機構部品(13)
- 作業工具(12)
- 制御機器(11)
- 電気材料(11)
- メカニカル部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 椿本チエイン(92)
- PISCO(ピスコ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ATEN(5)
- コガネイ(4)
- ELPA(3)
- テクロック(3)
- 日研工作所(3)
- フジクラ(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- オーハウス(2)
- TOKO(東興化学研究所)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- Seeed Studio(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「rs60-1」の検索結果

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 黄
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 緑
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 1m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
RS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 1P,60A
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(10個)7日以内出荷仕様ポール形式 = 1Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A
RS PRO¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 60ボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 60mmハブ径 = 21mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 1-Arm, M6 直径:60mm 黒
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷モジュール = 1。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 60mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減仕様モジュール = 1歯の数 = 60材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 60mmハブ径 = 35mmフェイス幅 = 10mm
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 60材料 = スチールボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 60mmハブ径 = 40mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
オーバーオール RS PRO 黄 難燃剤 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷CE認証 洗濯しても難燃性を保持 放射熱から保護 対流熱 / 接触熱 ARC2 (旧HRC2) Class 1溶接保護 難燃性の業務用ウォッシュテープ 2層の膝当てポケットで2種類の位置決めオプション 無線機を簡単に取り付けられる無線機用ループ 耐久性の高い黄銅製の2ウェイフロントジップで簡単に着脱 5XLまでのサイズを用意 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック トリプルステッチ縫合で優れた耐久性 しっかりフィットする袖口 ポケット8個で高い収納力 ウエストの脇の部分が伸縮して快適な着心地 アクションバックにより、動きの自由度が向上 背面ポケット 定規ポケット仕様サイズ = XL生地特性 = 難燃剤色 = 黄種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿閉鎖型 = ファスナー膝パッドポケット = あり
オーバーオール RS PRO 黄 難燃剤 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷CE認証 洗濯しても難燃性を保持 放射熱から保護 対流熱 / 接触熱 ARC2 (旧HRC2) Class 1溶接保護 難燃性の業務用ウォッシュテープ 2層の膝当てポケットで2種類の位置決めオプション 無線機を簡単に取り付けられる無線機用ループ 耐久性の高い黄銅製の2ウェイフロントジップで簡単に着脱 5XLまでのサイズを用意 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック トリプルステッチ縫合で優れた耐久性 しっかりフィットする袖口 ポケット8個で高い収納力 ウエストの脇の部分が伸縮して快適な着心地 アクションバックにより、動きの自由度が向上 背面ポケット 定規ポケット仕様サイズ = L生地特性 = 難燃剤色 = 黄種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿閉鎖型 = ファスナー膝パッドポケット = あり
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷モジュール = 1。歯の数 = 60。材質 = POM樹脂。ボア内径 = 8mm。ハブ径 = 18mm。ピッチ円直径 = 60mm。フェイス幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 60mm径
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ナイロン6仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = M88 (ロックウェル)%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dcモデル番号 = ICMA1AC電流測定分解能 = 0.01ADC電流測定分解能 = 0.01A最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジットクランプメータータイプ = 電圧, 電流最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット安全カテゴリ電圧 = 600VIEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm
ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, 鋼鉄, PVC 安全ロック錠 60mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の強度を実現し、PVCブラックスリーブ(これにより、6 mmになります)で十分な絶縁を行っています。 ボディカラーはレッド / イエロー -13 → +194 °Fの極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディとシャックル仕様種類 = 安全ロック錠色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 60mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 60mm
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個当日出荷仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単二形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ
RS PRO¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 20.22mm シリコーン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 20.22mm。外径 = 1 1/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO V11RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 白
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 140V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 14 mm。高さ = 14 mm。幅 = 60mm。。RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷1 mtr HDMI M-M HS+E フラットケーブル、黒HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、 DVD プレーヤー、デジタルテレビ (DTV) プレーヤー、セットトップボックス、およびその他の AV 機器で使用するために、ビデオとオーディオを 1 つのデジタルインターフェイスに統合した仕様です。 HDMI は、標準、拡張、又は高精細ビデオに加えて、標準からマルチチャンネルサラウンドサウンドオーディオにも対応しています特長と利点フラット HDMI A オス -A オスケーブルです 19 ピン コネクタ(金 30 AWG HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル 1 m サポート 4k @ 60 Hz仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 1 メートル 色: 黒RS Pro 1 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。このコネクタフードは白色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにストレインリリーフを備えています。このケーブルの屈曲用は平らで、壁面への設置に最適です。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMI イーサネットコネクタ 2 = HDMI イーサネット最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 24V。セルの数 = 20。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 7.2V。セルの数 = 6。容量 = 1.3Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 1.3Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 7.2V。セルの数 = 6。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 12V。セルの数 = 10。容量 = 3.2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = サブC。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro 12 V NiMH 充電式バッテリパック、 3.2容量 3.2 Ah の RS Pro 12 V NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリパックで、バッテリのコストを節約できます。NiMH バッテリは、家庭やビジネスでのさまざまな環境で使用されています。玩具、照明、スマートホーム機器などの家電でよく使用されています。 10 個のセルを備えたこれらの充電式電池は、玩具などの電力消費量の少ないデバイスで使用した場合、アルカリ電池の容量の約 75 % を提供します。この製品は、デジタルカメラなどの消費電力の多い用途でアルカリ性能を上回るため、数百回の再充電が可能です。このバッテリパックは、最大 10 個のサブ C サイズのバッテリを充電でき、動作温度範囲は -10 → +60 ° C ですタグ端子は、ユニットをセルに接続します。 信頼の RS Pro 製品の一部として、この製品は業界標準に照らして徹底的にテストされ、一貫性と耐久性を発揮します。特長と利点.バッテリー Terminal Type にタグを付けます .サブ C タイプのバッテリに適している . 10 個のセル .動作温度: -10 → +60 ° C .電圧は 12 V です .ニッケル水素 (NiMH) の構成 .容量 3.2 Ah . ANSI/および BS EN の静電要件に適合する条件で梱包 安全性と品質のための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 1.3Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M8ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
オーバーオール RS PRO 50 to 52 inch ネービー 綿、ポリエステル
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Rs Pro Workポリコットンカバーオール. RS Pro Workポリコットンカバーオールは、洗濯しても縮まず形状を保持する、耐久性に優れたカバーオールです。このカバーオールの前面は隠しリングスタッド留めになっています。染料保持力に優れ、長期間新品のように見えます。65 %ポリエステル、35 %木綿の厚さ210 gの生地を使用しています。胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6つのポケットが付いています。特長と利点:. RS Pro Workカバーオール ポリコットン 60 %ポリエステル、35 %木綿210 g 紫外線を98 %ブロックする50+ UPFの生地 隠しリングスタッド留め 縮まない 形状を維持 優れた染料保持力 胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6ポケット 耐久性 あらゆる作業環境に適合仕様サイズ = XXL色 = ネービー種別 = カバーオール胸囲 = 50 to 52 inch材質 = 綿、ポリエステル脚の内側 = 79cm閉鎖型 = スタッド長さ = Regular
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 8mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 8mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = 0℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 8 mm チューブインレット、 8 mm チューブアウトレット真空ラインを使用していますか.RS Pro のこの逆止弁は、圧縮空気の流量を制御し、一方の側から流れ、他方の方向は通過をブロックします。 このバルブは、シンプルで効果的なプッシュオン式とねじ式カラーを備え、最小限の労力でナイロン及びポリウレタンの低圧配管に取り付けることができます。入口接続部と出口接続部の両方の寸法は 8 mm で、継手の動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 バルブ本体は強力なポリオキシメチレン( POM )製で、剛性が高く、寸法安定性と低摩擦性があります。このタイプのバルブは、食品飲料業界や医療分野など、さまざまな真空用途や汎用用途で使用できます。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 8 mm のチューブインレット接続部 . 8 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲: 0 ~ +10 バール .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 24V。セルの数 = 20。容量 = 1.3Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応