フレキシブル油圧ホース RS PRORS PRO6日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. フレキシブル油圧ホースアセンブリ 圧着エンド継手 合成ゴムの外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+100℃ . 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス ストレート全体の長さ = 1462mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応