カテゴリ
- 電気材料(24)
- パソコン/周辺機器(18)
- 制御機器(6)
- 安全靴・作業靴(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(1,210)
- MAZDA(マツダ)(421)
- 雅(266)
- 大阪魂(185)
- SMC(169)
- レイ・アウト(80)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- トリニティ(62)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- ホンダ(47)
- SHIMANO(シマノ)(45)
- 三ツ星ベルト(42)
- SAMTEC(36)
- サンエス(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- 水本機械製作所(33)
- 協育歯車(30)
- コノエ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「s-026」の検索結果

10 amp male crimp contacts AWG 26-22 - s
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 10 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、超高密度、コンビネーション、コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CDSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀めっき併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
16 amp male crimp contacts AWG 26-22 - s
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(30個)7日以内出荷RS Pro 端子、 16 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラ、高密度、コンビネーション、標準 / コンパクトインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様シリーズ = CESM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 16Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥199税込¥2191個欠品中RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ スナップイン
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro V 電池ホルダですRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥229税込¥2521個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の 9 V 電池サイズに適しており、寸法は 54.4 x 30.3 x 20.7 mm です。このホルダには、 6 ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途 バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54.4 x 30.3 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ スナップイン
RS PRO¥47税込¥521個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 PVC カバー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード
RS PRO¥319税込¥3511個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、リードワイヤマウントが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 58 45 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット ワイヤサイズ: 26 AWG セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点 PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 8 ワイヤーリード
RS PRO¥429税込¥4721個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線が 150 mm の単 形電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。特長と利点 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂ホルダー セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 8 スナップイン
RS PRO¥359税込¥3951個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に最適で、寸法は 63 57.8 28.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 63 x 57.8 x 28.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥219税込¥2411個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、鉛ワイヤ取り付け 150 mm の単 形電池サイズに適していて、寸法は 58 32 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 32 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥289税込¥3181個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付け 150 mm の単 形電池サイズに適していて、寸法は 58 63.1 16 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂 ワイヤサイズ: 26 AWG セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 63.1 x 16mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、リード線 150 mm とスイッチを備えた V 電池に適しています。寸法は 68.3 mm 33.3 mm 21.1 mm です。このワイヤリード取り付け電池ホルダはふた LID を備えており、回路及び部品の電池漏れによる損傷を防止し、保護します。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スイッチ: SS-12F-15-G4認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 33.3 x 21.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥439税込¥4831個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥489税込¥5381個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ(リード線 150 mm 、スイッチ付き)に適しています。寸法は 63 mm 48.5 mm 15 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 48.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥559税込¥6151個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード
RS PRO¥619税込¥6811個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 68 mm 65 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 65 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68.5 mm 48 mm 18.7 mm です。この電池ホルダは、 CR2450 電池にも対応しています。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 68.5 x 48 x 18.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥529税込¥5821個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 68 mm 33 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ スイッチを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 68 x 33 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単四電池、リード線付き セル電池に適しています。寸法は 63 mm 37 mm 15.5 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 内側カバーを追加します用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 63 x 37 x 15.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード
RS PRO¥439税込¥4831個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm のスイッチに適しています。寸法は 62.6 mm 25.7 mm 15.7 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 62.6 x 25.7 x 15.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥159税込¥1751個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 150 mm のリード線付き サイズ セルバッテリに適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 10 ワイヤーリード
RS PRO¥459税込¥5051個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点ワイヤサイズ: 26 AWG PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂 セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全バッテリホルダは、単三サイズ、 セルバッテリ、リード線 150 mm に適しています。寸法は 65.8 mm 114 mm 18.7 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリングの材質: 0.7mm 65C スプリングワイヤ リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 65.8 x 114 x 18.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 白, S/FTP
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組7日以内出荷RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS PRO 安全トレーナ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781組7日以内出荷RS Pro ガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカー(黒)、 UK サイズ RS Pro のガラス繊維製トゥキャップ安全スニーカーをご紹介します。安全靴の保護を必要とする環境での使用に最適な高品質 100 非金属製安全トレーナ製品です。この軽量で快適なトレーナは、ガラス繊維保護トゥキャップを備えたスタイリッシュな黒スエードデザインで、上からの落下物に対する優れた保護性能を提供します。このトレーナは、保護性能を高めるために、底から突き通す鋭利な危険物から足を保護する、複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールを備えています。RS Pro 黒色安全スニーカーは、衝撃吸収二重密度 EVA ニトリルゴム製アウトソール及び抗疲労 EVA フットベッドなど、専門的な快適性素材を用いて開発されており、作業日中快適性を維持しながら保護性能を維持します。 特長と利点 スタイリッシュな黒スエード素材 落下物からつま先を保護するガラス繊維製の保護トゥキャップです 複合材製踏み抜き防止フレキシブルミッドソールにより、下から鋭い物体を貫通するのを防止 吸湿性と通気性に優れたメッシュ生地を使用し、足の通気性を維持します 衝撃吸収 層 EVA ニトリルゴム製アウトソール 疲労防止 EVA フットベッドにより、一日中快適にお過ごしいただけます 用途 トレーナやブーツなどの非金属製の安全靴は、安全ブーツ又は靴を必要とする場所の保護靴に適した軽量で汎用性の高いソリューションで、快適性と安全性を兼ね備えています。安全靴及びトレーナは、日常的な摩耗に対応できる十分な快適 Durable でありながら、保護を維持するように設計されています。この安全トレーナは、合成素材製トゥキャップ又はスチール製トゥキャップのいずれかを使用しています。その他にも、快適性と保護性能を向上させるさまざまな機能を備えています。安全トレーナは、次のような分野での使用に最適です。 農業 分配 倉庫 園芸 小売り 認定 EN ISO20345 2011 S1P SRC よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS Pro ガラス繊維安全スニーカーでは、英国サイズ → (2011559 ) 2011559 英国サイズ (2011560) 2011560 英国サイズ (2011561) 2011561 英国サイズ (2011562) 2011562 英国サイズ (2011564 -) 2011564 英国サイズ (2011565) 2011565 英国サイズ (2011566) 2011566 英国サイズ (2011567 -) 2011567 英国サイズ 10 (2011568 -) 2011568 英国サイズ 11 (2011569) 2011569 英国サイズ 12 トレーナの安全等級はどのようになっていますか? このトレーナは、 S1 の安全等級を備え、 200 ジュールの衝撃に対する基本的な耐性を発揮します。さらに、このトレーナは、帯電防止特性、耐油性、密閉されたエネルギー吸収性ヒール領域、耐浸透性を備えています。 トレーナの滑り評価はどのようになっていますか? トレーナの滑り評価は SRC で、 SRA 及び SRB の両方の条件でテスト済みであることを確認しています。仕様シリーズ = RS360性別 = 男性用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8色 = 黒/赤安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 26
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 3m, 白, S/FTP
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 15m, 黒, S/FTP
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = LSZH耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 白, S/FTP
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 5m, 黒, S/FTP
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 10m, 黄, S/FTP
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様LANカテゴリ = Cat8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カテゴリ8 (Cat8) ケーブル, 2m, 黒, S/FTP
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒耐火性 = LSZHAWGサイズ = 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応