カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(23)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • SP忠男(10)
  • エスアンドエスサイクル(12)
  • オオイ金属(18)
  • サンコー(三甲)(29)
  • スバル(10)
  • フェローズ(18)
  • ホンダ(31)
  • 三菱ふそう(46)
  • 三菱電機(14)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(17)
  • 日本製線(20)
  • 日野自動車(30)
  • 未来工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-box」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PRO

    S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
  • S ユーロコンテナ RS PRO 15L, 170mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PRO

    S ユーロコンテナ RS PRO 15L, 170mm x 300mm x 400mm PP グレー

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
    仕様高さ = 170mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 15L色 = グレーボックスサイズ = S材質 = PPスタッキング可能 = あり
  • RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRO

    RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

    RS PRO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 帯電防止ケース RS PRO

    RS PRO 帯電防止ケース

    RS PRO
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 42 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 23 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 16 mm長さ = 89mm幅 = 64mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 13.5 mm長さ = 40mm幅 = 40mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(5個)
    欠品中
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = ポリプロピレン高さ = 38 mm長さ = 140mm幅 = 106mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. IC収納用大型ボックス. ICを2段で収納可能な導電性IC収納ボックス ベースに6 mmの高密度フォーム、ふたに6 mmの低密度フォーム付き 2段目のIC収納用に超高密度フォーム付属 大型ボックスには最大130個の16ピンICを収納可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 38 mm長さ = 175mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 六角ビットホルダ RS PRO

    RS PRO 六角ビットホルダ

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 六RS Pro 六この六角ビットアダプタは、ねじを回す際に高トルクの方式が必要な場合に便利なアクセサリです。 アダプタをドリルチャックに固定したら、 インチドライバビットを六角シャンクに差し込むだけです。ビットをすばやく交換できますが、マグネット式ビットホルダを使用すると、ドライバビットがしっかり保持され、落下や紛失を防止できます。 この六角アダプタは長さが 50 mm で、コンパクトなプラスチック製ボックスに収納されています。US 及び Europe ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に準拠しています。RS Pro シリーズの一部として、徹底的に安全性をテストされています。六角アダプタは、建設業者、建具工、大工などに一般的に使用される便利な電動工具用アクセサリです。特長と利点マグネット式六角ビットホルダ 長さ 50 mm インチ六角シャンク 六角 インチシャンクビット用 コンパクトなプラスチックボックスに入っています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様タイプ = アダプタドライブ種類 = Hex
  • RS PRO 防振マウント,高さ:45mm 台座取り付け RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:45mm 台座取り付け

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:45mm 台座取り付け RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:45mm 台座取り付け

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:36mm 台座取り付け RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:36mm 台座取り付け

    RS PRO
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 南京錠 真鍮、 スチール RS PRO

    RS PRO 南京錠 真鍮、 スチール

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 57mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮、 スチール。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製、スチール製南京錠、 53このコンビネーション南京錠は、実績のある RS Pro シリーズでは割れが非常に困難です。4 桁のキーコードでは、 10 、 000 通りの組み合わせから選択できます。 切断と切断を防ぐために硬化スチール製のシャックルがあります。直径 7 mm のこのシャックルは、ほとんどの用途に適合します。さらに、この組み合わせの南京錠のボディは 53 mm 幅で、高品質の黄銅製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。このため屋内外の用途に適しています。このオールイン方式の南京錠は、 Durable and long-long-long-long-long 型で、ほとんどすべての環境でプロパティを固定するために使用できます。 信頼性を保証するために厳しいテストが実施されており、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。ジムのロッカーやバイクのチェーンから、頑丈なボックス、荷物まで、安全に収納する必要がある場合はどこにでも南京錠を使用できます。特長と利点.スチール製シャックルを備えた黄銅製コンビネーション南京錠 .パカッジごとに 1 つのパドロック .屋内および屋外で使用できる耐候性 .黄銅色 .シャックル径: 7 mm .シャックル長: 57 mm .ボディ幅: 53 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRO

    RS Pro ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アースボンディングボックスコネクタタイプ = 10 mm x 2 4 mソケット x 1終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングポイントボックス. ベンチトップに取り付け 最大3名の作業者をアース接続可能 リング端子付きの2 mアースリード付属 粘着パッドを使用して簡単取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 17 mm長さ = 111mm幅 = 86mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 521mm幅 = 394mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 229mm幅 = 191mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応