カテゴリ
- 制御機器(47)
- パソコン/周辺機器(45)
- 電気材料(29)
- オフィス家具(23)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(14)
- カー用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 建築金物(10)
- 家電(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 学童・教育用品(7)
- 溶接用品(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(5)
- 防災用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- BRAINBOXES(7)
- StarTech.com(7)
- SUS(エスユーエス)(20)
- Wera(4)
- イシダ(6)
- サンワサプライ(7)
- センチュリー(12)
- タカチ電機工業(5)
- ホンダ(5)
- マキシンコー(6)
- ミツビシ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱電機(5)
- 新ダイワ(6)
- 日本製線(20)
- 星光産業(5)
- 未来工業(10)
- 生興(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX4530穴2ケ等Φ22.5/2点
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)86適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX7045穴2列3点/2点付
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)70×45材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX4530穴2ケ等Φ17.8/2点
SUS(エスユーエス)¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)86適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4545U穴3ケ/1点S付
SUS(エスユーエス)¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX4545U穴2ケ/1点S付
SUS(エスユーエス)¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4545U穴1ケ/1点S付
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581台6日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)61適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付
SUS(エスユーエス)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
防雨型コンセントボックス
オーム電機(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181台10日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
中棚
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷CP-SBOX1~3専用追加棚板です。用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール/メラミン焼付塗装質量(kg)1.55高さ(mm)20奥行(mm)435間口(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20総耐荷重(kg)20
計量器
イシダ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から10日以内出荷コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
4号ステンレスドアハンガー用天井受下
ダイケン¥1,978税込¥2,1761個当日出荷用途天井受一連の金具として。トラスコ品番274-4350質量(g)260寸法a(mm)83寸法F(mm)18寸法E(mm)60寸法B(mm)62板厚(mm)2.5適合レール4号穴径(mm)14.0適合ボルト径M10皿ボルト
5号ステンレスドアハンガー用天井受下
ダイケン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷組み付けにはM16皿ボルトを使用。 取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。用途天井受一連の下部分トラスコ品番498-3190材質ステンレス(SUS304)質量(g)900穴径(Φmm)19.5寸法A(mm)110寸法F(mm)25寸法E(mm)65寸法B(mm)82板厚(mm)6適合レール5号
機器収納ボックス
サンワサプライ¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷から翌々日出荷用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)500間口(mm)500
スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」
I ・O DATA(アイオーデータ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書アズワン品番65-3364-74
LC-4500DLSS用取付金具
ロックマンジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電磁錠本体をBOX型金具で固定する用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
計量器
イシダ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業に種類上皿はかりひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)-5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g風袋引方法あり計量精度1/1500計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)
エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付
日動工業(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
機器収納ボックス
サンワサプライ¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から翌々日出荷様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら