カテゴリ

  • 制御機器(141)
  • 電気材料(114)
  • 機構部品(66)
  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 防犯用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(3,776)
  • KITO(キトー)(1,692)
  • ホンダ(412)
  • テクノフレックス(292)
  • マルヤス電業(257)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • マキテック(171)
  • コガネイ(145)
  • CKD(140)
  • IKO(日本トムソン)(133)
  • ERECTA(エレクター)(120)
  • MAZDA(マツダ)(108)
  • TRUSCO(107)
  • omron(オムロン)(105)
  • アズワン(96)
  • ニッセイ(90)
  • (89)
  • タンガロイ(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(394)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s200」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 赤, パウダー付, サイズ:S RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 赤, パウダー付, サイズ:S

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = S材質 = ビニール色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 青, パウダー付, サイズ:S RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 青, パウダー付, サイズ:S

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = S材質 = ビニール色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:S RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:S

    RS PRO
    819税込901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = S材質 = ビニール色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 緑, パウダー付, サイズ:S RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 緑, パウダー付, サイズ:S

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = S材質 = ビニール色 = 緑手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740) RS PRO

    RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーキングキット

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F リード品

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro SD シリーズ 0.33 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRO

    RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    欠品中
    RS Pro チューブ継手、 G1/4 インチ - プッシュイン式、 6 mm 、 15 bar信頼性の RS Pro シリーズのこの空圧継手を使用して、空圧システムのねじ接続にポリウレタン又はナイロンチューブを接続します。この照明器具は、すばやく簡単に取り付けられるシンプルな「プッシュオン式及びねじ式」カラー設計を採用し、非常に安全な接続を実現します。 この空圧継手は、最大 15 bar の動作圧力レベルで使用できます。6 mm インレットに押し込んで、もう一方の端に G 1/4 インチオスねじを取り付けます。 この製品は RS Pro 承認ラベルを取得しています。つまり、安全性と一貫性を追求してエンジニアによって徹底的にテストされています。また、最小限の有害物質に関する RoHS 指令にも準拠しています。 このような空圧継手は、通常、エアブレーキや換気装置など、空圧システムでチューブを接続する必要がある幅広い産業環境で使用されます。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/4 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベース RS PRO

    RS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベース

    RS PRO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
    仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/divRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

    RS PRO
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット 0.7mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33m RS PRO

    RS PRO床用テープ 赤/白, 50mm x 33m

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • RS PRO 電池ホルダ 2 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 PCB

    RS PRO
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 2。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro の電池ホルダは、 2 本の単三電池を収納できます。高品質構造により、バッテリ駆動デバイスに電力を供給するための便利で丈夫なオプションになっています。 Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディが黒のポリプロピレン( PP )製なので、 Durable で、衝撃、振動、化学薬品に対する耐性があります。つまり、電池を所定の位置に保ち、さまざまな用途で保護することができます。この電池ホルダには、電池駆動デバイスへの取り付けや挿入が簡単にできる基板( PCB )マウントがあります。57.6 ( W ) x 31.2 ( H ) x 15 mm ( D )のコンパクトな寸法で、感電リスクを軽減するための国際的な静電制御規格に適合しています。 この電池ホルダは、単 3 形乾電池 2 本を必要とする機器に電源を供給するのに役立ちます。電子玩具、回路基板、デジタルフォトフレームなどの製品によく使用されています。特長と利点.単三電池 2 本用の電池ホルダー .寸法: 57.6 mm (幅) x 31.2 mm (高さ) X 15 mm ( D ) .黒ポリプロピレン( PP )製ボディで、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性に優れています . Coil スプリング Terminal 接点はニッケルめっきスチール製 .プリント回路基板( PCB )マウント . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法は 25 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 23.3kg 最大せん断荷重: 8.3kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.4kgせん断荷重 = 9.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro RF シリーズ 1F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 dc 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = RF許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1.5F RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1.5F

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro 1.5F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    199税込219
    1個
    欠品中
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 57 16.5 26 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 2. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57 x 16.5 x 26mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 光電センサ、エミッタ RS Pro 光電センサ製品をご紹介します。この汎用性が高く高品質なセンサは、製造工場や産業環境などの業務において、物体の存在、不在、距離の検出が不可欠な環境に追加されます。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この RS Pro 光電センサは、スルービームセンサ オブジェクトが存在しないかどうかを検出します エミッタとレシーバは互いに逆に取り付けられ、エミッタからの光ビームがレシーバにアクセスできるようにします。つまり、通過する物体が 2 つの部品の間の光源を遮断すると、レシーバが検出する光の量が減少します このセンサは、優れた干渉防止性能と高い検出精度を発揮し、信頼性を確保します さらに、高直線性とピンポイント精度で高感度を発揮し、リフレクタやレシーバで最適な性能を発揮するように設計されています コスト効果の高いセンサは、設置と必要な距離に簡単に調整できるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、貴重な時間とリソースを節約できます 光電センシングは、使いやすさの向上、産業設計の改善、さまざまな消費者向け用途での機能の向上を実現します 用途: 光電センサは非接触デバイスで、材料にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、設定方法に応じて、物体の有無を検出する赤外線ビームを照射します。この検出方法を使用することで、光電センサは非接触検出ソリューションになり、センサの損傷や干渉の変化が少なく、サービス寿命も長くなります。このセンサは、特定の物体が効果的に動作するように監視され、品質を保証する必要がある製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業に特に役立ちます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2msシリーズ = PR18S代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全電池ホルダは、 V 電池に適しており、スナップ端子 Terminal を備えています。寸法は 53.4 mm 57.6 mm 29 mm です。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: PA6+25% ガラス繊維入りブラックカラー コンタクト材質: 0.3 mm りん青銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.7mm ステンレススチール認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 53.4 x 57.6 x 29mm電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 48.1 kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.1kgせん断荷重 = 17kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナル RS PRO

    RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナル

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC 及びねじ Terminal タイプのコンタクト構成です。プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック定格電圧 = 230V接点構成 = 1NC末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ RS PRO

    圧力マット RS PRO 圧力パッドスイッチ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。奥行き(深さ) = 3 mm。高さ = 720 mm。幅 = 390mm。。RS Pro 圧力マット表面実装 250 mA 、 25 V dc誰かがこの圧力マットの戸口を通ってステップする時を知っている。高精度のセンサを搭載したこの製品は、 25 kg の軽量センサで反応します。 継ぎ目の溶接された PVC 素材でできたこの頑丈なパッドは、しっかりとした摩耗に耐えます。IP64 侵入等級に準拠し、埃から完全に保護されていますが、防水ではありません。奥行きがわずか 3 mm で、寸法がわずか 720 mm x 390 mm で、カーペット又はウェルカムマットで簡単に覆われ、隠密検出することができます。この製品には、 Durable and Discrete Installation RS Pro シリーズの一部として、この圧力マットは安全性と信頼性を確保するために徹底的にテストされています。カーペットの下で、オフィスの傷つきやすいドアや窓に隣接して使用するのに最適です。特長と利点.シーム溶接 PVC 材製 .常時開スイッチ構成 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc .奥行き 3 mm .高さ 720 mm .幅 390 mm .表面実装 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべての厳しい業界標準に対して厳しくテストされて RS Pro 承認ラベルを付与されているため、その優れた品質に確信を持っている場合にのみ自信を持ってお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = Hose Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )。。RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 帯電防止ケース RS PRO

    RS PRO 帯電防止ケース

    RS PRO
    149,800税込164,780
    1セット(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 38 mm長さ = 175mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀 RS PRO

    RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイプ = キー。シャックル径 = 4mm。シャックル長さ = 16mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 20mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 20 mm です貴重品を保存するのに堅牢で信頼性の高い南京錠が必要ですか.RS Pro の全天候型安全南京錠は、キーを使わないとほとんど開くことができません。タンブラーシリンダを搭載しているので、ピックするのがさらに難しく、保護性能を強化するダブルロック機能を備えています。 シャックルは硬化スチール製で、直径が 4 mm です。この丈夫な素材は、切断が非常に困難です。 シャックルは、耐候性と耐腐食性のあるアルミボディに接続されており、屋外でも屋内でも使用できます。この小型南京錠は、全体がわずか 20 mm のため、狭いスペースでも問題なく使用できます。 この製品は、高品質な RS Pro 製品の一部として、高い信頼性と耐久性を実現していることがテストされています。このような安全用南京錠は、バイクのチェーンからロッカーまで、アイテムを固定する必要がある幅広い状況で使用されます。特長と利点.安全南京錠 .キーを使用する .同じキーを使用しない .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 .アルミニウム製 .シルバーカラー .ピックアップ抵抗を追加するタンブラーシリンダー .シャックル径: 4 mm .シャックル長: 16 mm .ボディ幅 20 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO ストラッピングツール RS PRO

    RS PRO ストラッピングツール

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ストラップ含む = 15mm
  • キャリングハンドル RS PRO RS PRO

    キャリングハンドル RS PRO

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。 キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。 このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = プラスチック許容荷重 = 10kg寸法 = 158 x 24mm高さ = 24mm奥行 = 158mmハンドル材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro シリーズの高速オス - オス HDMI ケーブルは、高精細オーディオ及びビデオの伝送に使用されます。これは、業務用 AV 分野とホームエンターテイメントシステムの両方で一般的に使用されています。 ケーブルは PVC ジャックを備え、外径は 7.3 mm です。コネクタは、腐食防止のために金めっきが施されており、未使用時にダストキャップをきれいに保つことができます。フットプリントが 19.44 mm x 11 mm と小さく、コネクタフードに収容されています。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )によって機器を損傷しないことを確認するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは最大解像度 4k に対応しており、最新の Ultra High Definition TV ( UHDTV )で使用できます。また、 HDMI イーサネットチャンネルにより、インターネット経由で高品質の音声とビデオを配信できるため、別途ケーブルが必要ありません。特長と利点オス - オス HDMI ケーブル 長さ 10 m 最大解像度 4k コネクタの腐食を防ぐ金フラッシュカバー 外径 7.3 mm 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.32 mm ダストキャップは、未使用時に接点を清潔に保ちます コネクタフードの幅は 9.44 mm 、幅は 11 mm です 高RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ

    RS PRO
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
  • RS PRO シリアルケーブル, 2m RS PRO

    RS PRO シリアルケーブル, 2m

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro シリアル延長ケーブル 2 m D9 極オス D9 極メスグレーパラレルケーブルアセンブリこの RS Pro パラレルケーブルアセンブリオフィスや研究室など、ビジネスや家庭での使用に適しています。プリンタやスキャナなどの古い周辺機器をコンピュータに接続する必要がある場合によく使用されます。また、ケーブルアセンブリにより、複数のデータブロックを 1 つのデバイスから別のデバイスに同時に転送できるため、全体的な転送速度が向上します。 コネクタ A は 9 極 D9 オス、コネクタ B は 9 極 D9 メスです。この延長ケーブルは、頑丈な PVC 被覆に収納されており、内部ワイヤを不慮の損傷から保護し、アルミマイラーシールドを備えています。より線のサイズは 28 AWG (米国ワイヤゲージ)で、ケーブルの長さは 2 m です。 RS PRO RS Pro 製品と同様に、このケーブルは、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。また、安全性と品質のために CE 及び REACH に準拠しています。特長と利点シリアル延長ケーブル コネクタ A は 9 極、 D9 オスです コネクタ B は 9 極 D9 メスです 安全性と品質のために CE と REACH に適合 グレーの被覆 アルミマイラーシールド サイズ: 28 AWG PVC被覆 長さ 2 m 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカーユニット RS PRO 300mW RS PRO

    スピーカーユニット RS PRO 300mW

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 300 mW (公称)、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、複数のトーンを必要とするサウンド配信システムにおける信頼性の高い耐候性コンポーネントです。マイラーコーンスピーカーは、紙の同等品がオプションでない湿気の多い環境で機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性の高い伸縮性のあるポリエステルフィルムで、耐久 Durable です。つまり、このスピーカードライバを屋内でも外でも使用できます。ドライバを所定の位置に固定する 2 つのはんだ付けポイントで簡単に設置できます。この 66 mm 黒色丸型スピーカーは、公称定格電力 300 mW 、インピーダンス 8 Ω です。RS Pro 製品には、性能と品質についてエンジニアがテスト このマイラーコーンスピーカードライバは、耐湿性に優れているため、屋外のラウドスピーカーやアラームに使用できます。また、オフィスや学校の PA 及びインターホンシステムにも適しています。特長と利点.公称定格電力: 300 mW .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .ラウンドスピーカー .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアハンマー RS PRO

    RS PRO エアハンマー

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
  • RS PRO 電池ホルダ スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ スナップイン

    RS PRO
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro V 電池ホルダですRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ スナップイン

    RS PRO
    47税込52
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 PVC カバー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRO

    RS PRO はんだ付け用アクセサリ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
  • RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 6 ワイヤーリード

    RS PRO
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、リードワイヤマウントが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 58 45 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット ワイヤサイズ: 26 AWG セル数 :6.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 6マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 45 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
...