カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(15)
  • Optibelt(15)
  • カトウ工機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • VISHAY(5)
  • エスコ(4)
  • スズキ(4)
  • 3M(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • 日東工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Kawasaki(2)
  • 南国フレキ工業(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • アイセル(1)
  • 青木精密工業(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • オイレス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa203」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 203.2mm 歯数 100 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 203.2mm 歯数 100 ピッチ 2.032mm ゴム

    RS PRO
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 203.2mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 100。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2030mm RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 2030mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 2043mm日付の長さ = 2030mm内径長さ = 1992mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 2030mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2030mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 2030mm PET、ゴム

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = A外部長 = 2082mm日付の長さ = 2062mm内径長さ = 2032mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 2030mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 209.3mm 歯数 103 ピッチ 2.032mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 209.3mm 歯数 103 ピッチ 2.032mm ゴム

    RS PRO
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 209.3mm。幅 = 6mm。ピッチ = 2.032mm。歯の数 = 103。材料 = ゴム。歯の高さ = 0.51mm。。RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。特長. トラペゾイド形の歯のプロファイル ラバーバック / 歯 ガラス繊維強化 ナイロンファブリック歯 ポジティブグリップ 滑り止めのリスクなし さまざまなサイズを用意 . 仕様. 幅: 6 mm ピッチ: 2.032 mm 歯の高さ: 0.51 mm 適合: DIN / ISO 5296 . 用途. ギアアセンブリ 機械部品 医療用測定機器 プリンタ CPU周辺機器
  • RS PRO, 押出アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:279 mm RS PRO

    RS PRO, 押出アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:279 mm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 279 mm高さ = 65 mm幅 = 203 mm外形寸法 = 279 x 203 x 65mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押出アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:178 mm RS PRO

    RS PRO, 押出アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:178 mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 通気型電子エンクロージャ、 IP30. メーカー独自ブランドの RS Pro 通気口付き電子エンクロージャをご紹介します。汎用性と耐久 Durable エンクロージャシリーズで、内部温度調節が必要な電子部品のハウジングに最適です。これらの高品質エンクロージャは、産業用途と家庭の両方での使用に最適です。 このエンクロージャシリーズは、アルミ製及びスチール製で、 Durable and Reliable エンクロージャを選択でき、幅広い用途で使用できます。軽量で Durable なエンクロージャは、ハンドルやコンポーネント取り付けバーなどの各種アクセサリを含めてカスタマイズでき、完全な自由度と操作性を提供します。このパネルはシンプルなスナップ設計で、必要なすべての固定具が付属しているため、すばやく簡単に組み立てられます。 組み立て後は、 IP30 保護等級になり、軽量な物理オブジェクトによって発生する可能性がある損傷から内部部品を保護できます。また、 TOP 、ボトム、サイドパネルでさまざまな換気を行い、内部温度を調整してコンポーネントの過熱を防止します。特長と利点. 軽量で Durable なデザイン すばやく簡単に組み立てられるスナップ式デザイン 内部温度が調整されていることを確認するための広い換気 押出成形のアルミ部品取り付けバーにより、カスタムレイアウトで部品を簡単に取り付けることができます さまざまなアクセサリを含むようにカスタマイズできます 内部部品への軽量な物理的物体による損傷を防止するための IP30 等級 オープンフレーム設計により、内部の部品やコンポーネントに容易にアクセスできる さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを用意. 用途. 電子機器エンクロージャは、電気部品やコンポーネントを収納及び保護するために使用される装置ケースの一種です。多くの場合、換気パネルを備えているため、内部温度を調整して、コンポーネントの過熱を防止できます。電子機器用エンクロージャには、さまざまな材料がありますが、一般的には金属とプラスチックの組み合わせで作られています。多くの電子機器用エンクロージャは、パネル、取り付けバー、ハンドルなどの幅広いアクセサリを含むようにカスタマイズできるため、非常に汎用性が高くなっています。 電子エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されます。 エンターテイメントシステム コンピュータ プロセッサ システム管理 電源システム プロジェクタ. よくある質問. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。 このエンクロージャは、 IP30 等級で、工具やワイヤなどの軽量な物理オブジェクトから保護し、液体からは保護しません。したがって、このエンクロージャは屋外での使用には適していません。付属品. このエンクロージャシリーズには、 TOP パネル、ボトムパネル、サイドパネルを含むエンクロージャの構築に必要なすべての部品が揃っており、すばやく簡単に組み立てられるように必要なねじと取り付け具がすべて揃っています。これはカスタマイズできますか?. はい。この RS Pro 電子エンクロージャシリーズは、取り付けバー、ハンドル、パネルなどのさまざまなアクセサリを含めてカスタマイズできます。エンクロージャを組み立てる前に、パネルに穴をあけたり穴をあけたりするなどの変更を行うことをお勧めします。この換気口は通気性があります. はい。このシリーズのエンクロージャは、通気パネルを備えており、内部温度の調整が可能で、内部コンポーネントの過熱を防止します。
    仕様材質 = 押出アルミニウム奥行き = 178 mm高さ = 65 mm幅 = 203 mm外形寸法 = 178 x 203 x 65mmIP保護等級 = IP30色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = SARoHS指令(10物質対応)対応
pa205特集