カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Optibelt(29)
  • KTM(27)
  • 天領まな板(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • スバル(13)
  • 山県化学(13)
  • VISHAY(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • ノーブランド(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • SMC(9)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • 三木プーリ(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 水本機械製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa45」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μFRS PRO(2件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 2.2μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 2.2μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μFRS PRO
929税込1,022
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μFRS PRO
679税込747
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 28mm長さ = 28mm高さ = 28mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μFRS PRO
2,298税込2,528
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μFRS PRO
1,560税込1,716
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト RS PRO 幅 9mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム RS PROタイミングベルト RS PRO 幅 9mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムRS PRO
859税込945
1個
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 90 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 450mm幅 = 9mmピッチ = 5mm歯の数 = 90材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム RS PROタイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 90 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 450mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 90材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%
RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 4.7μF, ,450V dcRS PRO
49,980税込54,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 93mA誘電正接 = 17%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 470μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 470μF, ,450V dcRS PRO
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm寿命最大温度 = 2000 h℃寿命 = 2000hリップル電流 = 2.7A誘電正接 = 20%
RS PRO コンデンサ 4.7μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 4.7μF, ,450V dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 4.7 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 450 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 16 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 93mA 損失係数: 17% リードピッチ: 3.5 mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 12 Ω 動作温度範囲: -25 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 450V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 93mA誘電正接 = 17%RoHS指令(10物質対応)対応