カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(251)
  • ミニター(18)
  • Optibelt(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ホンダ(5)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
  • スバル(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • (4)
  • スズキ(3)
  • Ideal-Tek(3)
  • ゴートレイド(3)
  • バンドー化学(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • カーシーカシマ(2)
  • サンエレメント(2)
  • 全晴(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa73」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 737mm RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 737mm

    RS PRO
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 750mm日付の長さ = 737mm内径長さ = 699mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 737mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 730mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 730mm PET、ゴム

    RS PRO
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = Z外部長 = 768mm日付の長さ = 752mm内径長さ = 730mmトップ幅 = 10mm高さ = 6mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 50mm長さ = 730mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ピエゾブザートランスデューサ 73dB スクリューマウント RS PRO

    RS PRO ピエゾブザートランスデューサ 73dB スクリューマウント

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = スクリューマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 73dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 23.8mm高さ = 14.5mm寸法 = 23.8 x 14.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 732mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 732mm PET、ゴム

    RS PRO
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
    仕様ベルト部 = SPA外部長 = 750mm日付の長さ = 732mm内径長さ = 687mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 732mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 730mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 13mm 長さ 730mm PET、ゴム

    RS PRO
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = A外部長 = 780mm日付の長さ = 760mm内径長さ = 730mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 730mmRoHS指令(10物質対応)対応