カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 自動車純正部品(85)
  • 作業服(23)
  • バイク部品(20)
  • バイク純正部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa90」の検索結果

関連キーワード
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3871件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    アルコールチェッカー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
    付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)仕様市販ストロー対応(Φ4mm)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
  • 避難誘導標識 日本緑十字社

    避難誘導標識

    日本緑十字社
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)100×300区分避難誘導質量(g)45
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース 藤田電機製作所

    アルコールチェッカーFA-900専用マウスピース

    藤田電機製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    FA-900の専用マウスピースです。
    アズワン品番3-7579-11
  • データ出力式アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    データ出力式アルコールチェッカー

    藤田電機製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
    用途アルコールチェック付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,385税込4,824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    受座は締代微調節可能です。
    用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 天蓋式密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋式密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,019税込12,121
    1個
    4日以内出荷
    天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
    用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1100材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
  • 蝶タイ FA9001 ボンマックス

    蝶タイ FA9001

    ボンマックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ブラック寸法(cm)3.5×12アズワン品番64-4079-07色番16
  • 蝶タイ FA9000 ボンマックス

    蝶タイ FA9000

    ボンマックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ブラック寸法(cm)5×12アズワン品番64-4079-06色番16
  • 部品 超仕上かんな盤 PF90FA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 超仕上かんな盤 PF90FA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 蝶タイ FACEMIX

    蝶タイ

    FACEMIX
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    ネイビーサイズF寸法(cm)5×12
  • 蝶タイ FACEMIX

    蝶タイ

    FACEMIX
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    ネイビーサイズF寸法(cm)3.5×12
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-20~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • PMFA90 EBM PAPST

    PMFA90

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    779,800税込857,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-20~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル(MXS8-20A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-20A~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm, 125 x 105mm PMFA90 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm, 125 x 105mm PMFA90

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 92mm。寸法 = 125 x 105mm。厚さ = 17.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 125mm。幅 = 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド (9FA9) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9FA9)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ6-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-30~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • (SFA90)LAMP ASSY トヨタ

    (SFA90)LAMP ASSY

    トヨタ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-50A~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)50
  • (67005)バックドア パネルSUB-ASSY トヨタ

    (67005)バックドア パネルSUB-ASSY

    トヨタ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20F~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-75A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-75A~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75
  • エアスライドテーブル (MXQ6-40F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-40F~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10F~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-20A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-20A~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20
  • (74691)アームCOMP.フロントロアー ホンダ

    (74691)アームCOMP.フロントロアー

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷