カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- OHSATO(大里)(658)
- StarTech.com(131)
- メディアカバーマーケット(128)
- SATO(サトー)(120)
- SATA(115)
- SKC(環境測定)(65)
- 変換名人(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(35)
- Sensata / Crydom(35)
- QNAP(30)
- ASUS(エイスース)(26)
- NEC(23)
- Canon(23)
- SK11(21)
- GATOR Case(19)
- LINDY(19)
- タンガロイ(17)
- プリンストン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sat」の検索結果
特価

RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 0.2 mm, 0.3 mmプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応