カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • Wera(4)
  • ANEX(1)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • iFixit(アイフィックスイット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「screwdriver set」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモータコントローラ RS Pro RS PRO

    DCモータコントローラ RS Pro

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = 自立式長さ = 26mm幅 = 31mm深さ = 18mm寸法 = 34 x 27 x 18 mmMotor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.RoHS指令(10物質対応)対応