カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- IKO(日本トムソン)(37)
- MOXA(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- NTB(8)
- SMC(470)
- SUS(エスユーエス)(13)
- TRUSCO(8)
- アカギ(7)
- アルゴファイルジャパン(9)
- エスコ(11)
- シグマ光機(13)
- スバル(128)
- タカチ電機工業(11)
- ダイヤトレンド(14)
- ユキワ精工(18)
- 日機(9)
- 永田製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS PRO¥379,800税込¥417,7801セット(2880個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1.5F リード品
RS PRO¥459,800税込¥505,7801セット(2880個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1.5F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS PRO¥379,800税込¥417,7801セット(2880個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F
RS PRO¥589,800税込¥648,7801セット(4800個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 0.47F 水平基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 50 、 DC インピーダンスは 75 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F
RS PRO¥199,800税込¥219,7801セット(1600個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 0.47F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 30 、 DC インピーダンスは 45 動作温度範囲: -40 C 85 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.33F
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷仕様静電容量 = 0.33F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1F 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点 AC インピーダンスは 20 、 DC インピーダンスは 30 動作温度範囲: -40 C 70 C 許容差は -20 80% です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1.5F リード品
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)8日以内出荷仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mAシリーズ = SG許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら