カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(6)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma905」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, SMARS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
RS Pro, 光ファイバコネクタ, SMA RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, SMARS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562') 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒RS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:FC to FC, シングルモード RS PRORS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:FC to FC, シングルモードRS PRO
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 白ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタRoHS指令(10物質対応)対応