カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- AirTAC(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- Y'sGOD(1)
- トーホー(1)
- ナロック(NAROC)(1)
- ニッタ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sn5/16」の検索結果
特価

RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 1.5V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応