カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • ホンダ(78)
  • ERECTA(エレクター)(46)
  • スピリット・メディカル社(36)
  • brembo(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • エレコム(19)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • SAMTEC(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • Spirit Medical(12)
  • 修理(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • SICK(7)
  • イスカル(6)
  • SMC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp13」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(4個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm フッ素ポリマー, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm フッ素ポリマー, クリア

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13SAE-AMS-DTL-23053/13、UL224 VW-1、ESA PSS-01-702、ASTM E 595 (試験方法のみ)。 NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. クリア熱収縮チューブ(定格+200 ℃). 柔軟性の高い難燃性のフッ素樹脂クリアチューブです。透明度、耐薬品性、及び高温が要求される環境を保護できます。. 収縮率: 2:1 非常に広い動作温度範囲(-55 → +200 ℃) 低い収縮温度+70 ℃ (完全に回復する最低収縮温度+130 ℃) 高い柔軟性による保護 難燃性 低いガス放出 防水・防油 十分な透明度による保護 耐薬品性 切断長300 mm、4本入り 最適なヒートガンについては、品番 ; 546-994 546-994 又は ; 520-2936 520-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様シリーズ = SP13IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様シリーズ = SP13IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様シリーズ = SP13IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA

    RS PRO
    71税込78
    1個
    7日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA

    RS PRO
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
    直径(Φmm)11.3定格電流(mA)750RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA

    RS PRO
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮後 1 mm, 1.6 mm, 3 mm, 3.2 mm, スリーブ長さ 10cm RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮後 1 mm, 1.6 mm, 3 mm, 3.2 mm, スリーブ長さ 10cm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 3 mm, 3.2 mm, 6.4 mm, 9 mmシュリンク径 = 1 mm, 1.6 mm, 3 mm, 3.2 mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10cm材質 = フッ素ポリマー, ポリオレフィン, PVDF動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレート基準適合 = RoHS対応, SAE-AMS-DTL-23053/13, UL224, VW-1NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. 補充品 (目次表を参照) では、さらに長いサイズも提供しています。. クリア熱収縮キット. このキットには、業界のより高い規格要求を満たすよう設計された4種類の異なる温度抵抗と流体抵抗特性を持つクリア熱収縮チュービングが入っています. ハロゲンフリー、フレキシブル、ポリオレフィン - 動作温度135 ℃、収縮温度110 ℃。 規格: SAE-AMS-DTL23053-5 ハロゲンフリー、フレキシブル、2層ポリオレフィン (接着層付き) - 動作温度105 ℃、収縮温度115 ℃ セミリジッド、高難燃性PVDF熱収縮チュービング - 動作温度175 ℃、収縮温度175 ℃。 規格: SAE-AMS-DTL23053-8、VG95343 パート5 タイプ F、DEF-STAN D59-97 非常にフレキシブルで、難燃性の高いフッ素重合体熱収縮チュービング - 動作温度は200 ℃、収縮温度は130 ℃です。 規格: SAE-AMS-DTL-23053-13、UL224 VW-1 すべて長さ100 mmで提供されています 工具については、品番 ; 546-994 546-994 又は品番 ; 520-2920 520-2920 で標準品を参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応