カテゴリ
- 農業機械(117)
- バイク部品(75)
- 制御機器(64)
- 医療(50)
- 科学研究・開発用品(39)
- 切削工具(38)
- パソコン/周辺機器(35)
- メカニカル部品(32)
- 自動車純正部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 作業工具(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 電気材料(18)
- 電動工具(15)
- 空圧工具(15)
- 研磨材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 洗車・清掃(6)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(114)
- スピリット・メディカル社(36)
- ERECTA(エレクター)(28)
- brembo(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- エレコム(20)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SAMTEC(15)
- RS PRO(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- NB(日本ベアリング)(12)
- Spirit Medical(12)
- ホンダ(11)
- 修理(11)
- フローバル(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- SICK(7)
- 渡辺電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-13」の検索結果

メガネケース SP-13
パール(PEARL)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個3日以内出荷プッシュボタン式 ハード プラスチック 鼻あてあり幅(mm)150高さ(mm)29奥行(mm)58
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP13
UNION(ユニオン)¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13
LEM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:12.7×7全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)160動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.667361111
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
防水LEDズームライト
オーム電機(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ、保証書付取扱説明書色シルバー光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,198税込¥5,7181袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
エクセルポンプ
センタック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スイッチを入れるだけで自動で給油できる灯油ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油がストップ。単1形乾電池2本で動く商品。※電池は付属していません。カートリッジ式のタンク専用の商品です。一体型のタンクには給油できません。フィルター付き及び内部に突起のあるカートリッジタンクでは誤作動し、自動停止する恐れがあります。深さ300mm以下(10Lタイプなど)のポリタンクには使用できません。灯油の戻し口がポリタンクから外に出るため、戻し口から出た油で床面を汚す恐れがあります。灯油専用です。水.ガソリン.軽油.重油.シンナーなどには絶対に使用しないでください。アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池では動きませんのでご注意ください。使用中はポンプのそばを離れないでください。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS容量(L)【対応ポリタンク】18/20タイプ直径(Φcm)【吸入口】31【給油口センサー部】18長さ(cm)【吸入管】40【給油ホース(ノズル含む)】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
調光サングラス
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
安心クッションSTRONGコーナー用細
カーボーイ¥469税込¥5161パック(2個)当日出荷から翌々日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
TOYOX(トヨックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質鉄使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気
エクセル ポンプケース
センタック¥1,498税込¥1,6481個欠品中自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。 灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。毎分10Lの吐出量で給油。スイッチをOFFにして途中停止も可能である。油のしたたりを防いで、収納に便利なケース付き。(ねじ部外形50mmの灯油タンク用)ホコリよけキャップ付き。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×56
ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
センサーライト用サッシ・薄板用ベース
ムサシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85
SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35
昭和商会¥2,698税込¥2,9681袋(400mL)3日以内出荷PHYTON35シリーズ BATH LIQUID [お風呂用濃縮タイプ]。ヒノキオイル・ヒバオイル入り!。浴槽湯に加えることで、浴室内にヒノキやヒバの樹木の香りが広がり、まるで森の中にいるような気分を味わえます。≪ご使用方法≫。浴槽湯(200L)に10-15ml入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。成分天然植物抽出エキス35種類、ヒノキオイル、ヒバオイル香りヒノキ、ヒバ効果残留塩素の除去、カビ菌の抑制、浴室内の消臭、リラクゼーション効果
スピーカ取付金具
TOA¥4,198税込¥4,6181個当日出荷YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
トイレのスキマフィル
シャープ化学(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)欠品中便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング色透明危険物の類別非危険物
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プラスチックニッパー バネ付き 125mm
スリーピークス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷全長(mm)126材質(本体)SK85(SK5)全幅(mm)44刃長(mm)10呼び寸法(mm)125グリップ長さ(mm)79材質(グリップ)エラストマー刃部硬度(HRC)50~57本体厚さ(mm)4.6本体寸法(mm)幅14バネキックバネ(グリップ)
静電ブラシペンタイプ
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)
大見工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。適合機種電気ドリル、充電ドリル被削材プラ排出ます。ドリル径(Φmm)6
吸着プレート (SP~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から18日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
ゼムクリップ
LION (ライオン事務器)¥249税込¥2741個(60g)当日出荷色シルバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
...






















![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)





![ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120674-091210-02.jpg)
![バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273428-170307-02.jpg)