カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 三菱ふそう(54)
- ホンダ(37)
- ナカバヤシ(33)
- イスカル(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- ノーブランド(11)
- ネグロス電工(9)
- カラークリエーション(9)
- メイキコウ(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 修理(8)
- オーム電機(7)
- 東日興産(TN)(7)
- ホームテイスト(7)
- ヒサゴ(6)
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「srk」の検索結果
特価

RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ 2005.2シリーズ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17156.2シリーズ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様シリーズ:17156.2ケーブルサイズ:8 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17165.2シリーズ
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様シリーズ:17165.2ケーブルサイズ:4 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17140.2シリーズ
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様シリーズ:17140.2ケーブルサイズ:16 → 1/0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (IEC) A, 150 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17185.2シリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:17185.2ケーブルサイズ:26 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (CSA) A, 30 (UL) A, 41 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17180.2シリーズ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:17180.2ケーブルサイズ:30 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17124.5シリーズ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:17124.5ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:青定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 17124.2シリーズ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:17124.2ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:ベージュ定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140