カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ナカバヤシ(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • イスカル(23)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • ノーブランド(11)
  • ネグロス電工(9)
  • カラークリエーション(9)
  • メイキコウ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ホームテイスト(8)
  • オーム電機(7)
  • 東日興産(TN)(7)
  • ヒサゴ(6)
  • コガネイ(5)
  • Apacer(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Canon(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srk」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 接続式端子台 SRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 SRKシリーズ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ

    RS PRO
    649税込714
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ 2005.2シリーズ RS PRO

    RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ 2005.2シリーズ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ねじ止めエンドストップシリーズ = 2005.2併用 = ESシリーズ、RKシリーズ、SRKシリーズES 35エンドストップ. レールに沿ってコンポーネントが移動するのを防ぐためにエンドストップが必要です。 エンドストップは、レールアセンブリの両端に取り付けます。 DINレールによって、取り付け脚の寸法や、取り付け方式(ねじ止め又はスナップオン)が異なります。. ねじ止めエンドストップ 材質: PA 6.6 V2 TS 32 DINレール用 端子幅: 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17156.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17156.2シリーズ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17156.2ケーブルサイズ:8 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17165.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17165.2シリーズ

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17165.2ケーブルサイズ:4 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17140.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17140.2シリーズ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17140.2ケーブルサイズ:16 → 1/0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (IEC) A, 150 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17185.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17185.2シリーズ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17185.2ケーブルサイズ:26 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (CSA) A, 30 (UL) A, 41 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17180.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17180.2シリーズ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17180.2ケーブルサイズ:30 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17124.5シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17124.5シリーズ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17124.5ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:青定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 接続式端子台 17124.2シリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 17124.2シリーズ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:17124.2ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:ベージュ定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ RS PRO

    D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140