カテゴリ
- 制御機器(375)
- 切削工具(367)
- メカニカル部品(93)
- 電気材料(57)
- 作業服(41)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 作業工具(29)
- 機構部品(27)
- 物流用品(26)
- 電動工具(26)
- 安全靴・作業靴(23)
- 測定用品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 清掃用品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 保管用品(7)
- 研磨材(7)
- 安全保護具(5)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(97)
- BIGM(丸山製作所)(1,491)
- SAMTEC(1,219)
- SMC(7,152)
- SUS(エスユーエス)(1,224)
- エスコ(1,424)
- スバル(3,018)
- タイテックス(1,354)
- ダイハツ(2,390)
- トヨタ(30,570)
- ニッサン(3,201)
- ベッセル(1,151)
- ホンダ(81,628)
- ミツビシ(11,057)
- メディアカバーマーケット(3,326)
- ワルター(1,358)
- 三菱ふそう(30,716)
- 工進(7,999)
- 日野自動車(2,132)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(285)
「ss」の検索結果

RS PRO バッテリーブースターケーブル
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷ケーブル長 = 3.5m。ケーブル径 = 10mm。許容電流 = 220A。。RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点 . 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途 . 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. . 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。長さ(m)3.5電流(A)150
RS PRO バッテリーブースターケーブル
RS PRO¥15,980税込¥17,5781組8日以内出荷RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
RS PRO バッテリー用リフトツール
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷バッテリ吊り上げ工具. ゴムを貼った2つのプレートでバッテリの側面を掴みます。滑り落ちないため、車内のバッテリの吊り上げ、持ち運び、交換が簡単に行えます。 幅120 mm~200 mmのバッテリに使用可能仕様タイプ = バッテリーキャリア
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、リード線 150 mm とスイッチを備えた V 電池に適しています。寸法は 68.3 mm 33.3 mm 21.1 mm です。このワイヤリード取り付け電池ホルダはふた LID を備えており、回路及び部品の電池漏れによる損傷を防止し、保護します。このホルダには、スイッチと ピンの SNAP Terminal があります。特長と利点材質: ABS 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スイッチ: SS-12F-15-G4認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.3 x 33.3 x 21.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様ねじサイズ = PG13.5-18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 80 mm材質 = HSSシャンク径 = 16 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.3mm プレーン シャンクサイズ0.3mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.3mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
RS Pro ドリルビットセット HSS-E コバルト 1 → 13 mm, 25個
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷仕様セットタイプ = ジョバードリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 13mm材質 = HSS-E コバルト個数 = 25セット内容 = HSSドリルビット作業場用ジョバードリル(メートル系). HSCo (5 %)ジョバードリル 合金鋼、硬鋼、ステンレススチール、鋳鉄、チタン スプリットポイント: 135 ° 0.5 mm刻み
RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個欠品中ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク仕様ねじサイズ = PG16→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 18mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長31 mm 90° ヘッド径10.4mm, 5フルート
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様ヘッド径 = 10.4mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 31 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
ツイストドリルビット RS Pro 65 mm HSS 直径1/8インチ プレーン シャンクサイズ1/8インチ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷仕様直径 = 1/8インチタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 65 mmシャンクサイズ = 1/8インチシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 36mmポイントアングル = 118°インペリアル1/16 → 1/2インチ
ねじタップ RS Pro #4-40, 材質 HSS
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様ねじサイズ = #4-40タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
ねじタップ RS Pro PG7-20, 材質 HSS
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様ねじサイズ = PG7-20タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 70 mm材質 = HSSシャンク径 = 9 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
RS Pro ドリルビットセット HSS-G 1 → 10 mm, 19個
RS PRO¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷仕様セットタイプ = ツイストドリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mm材質 = HSS-G個数 = 19セット内容 = HSSドリルビットDIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
RS Pro ドリルビットセット HSS 0.5 → 2.2 mm, 10個
RS PRO¥4,498税込¥4,9481キット当日出荷仕様セットタイプ = マイクロドリルセット最小サイズ = 0.5mm最大サイズ = 2.2mm材質 = HSS個数 = 10セット内容 = HSSマイクロドリルビットRS HSSマイクロドリルセット. スチール、アルミニウム、真鍮、ポリカーボネート、ガラス繊維などのさまざまな材質で精密な穴を作成できます。. ドリルサイズ: 0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.3、1.6、1.7、2.0、2.2 mm プラスチック製ケース入り
皿穴用ドリルビットセット RS Pro HSS 2 → 20 mm, 4個 90°
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様個数 = 4皿座グリ角度 = 90°最大ヘッド径 = 20mm最小ヘッド径 = 2mm材質 = HSSキットの内容 = 10 → 15, 15 → 20 mm, 2 → 5, 5 → 10HSS & TiN Coated Deburrs. Cutters with 90° angles designed for chatter-free deburring and chamfering on a variety of materials at production speeds.
皿穴用ドリルビット RS Pro HSS 全長32 mm 90° ヘッド径15.3mm, 5フルート
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様ヘッド径 = 15.3mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンク径 = 7.15 mmシャンク長さ = 21.5mmシステム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮
ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.25mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.25mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
RS PRO ドリルビットセット HSS, 13個
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。最小サイズ = 1mm。穴開け用途 = 金属mm。材質 = HSS。個数 = 13。セット内容 = HSSドリルビット
RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様熱電対タイプK、プローブ径4mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS
RS PRO¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
Oリング RS PRO 内径 14.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(50個)3日以内出荷The width (or thickness) quoted for the self-centralising bonded washers relates to the thickness of the fibre part of the washer. RS PRO ニトリルゴム接着シール. この RS Pro シールは、台形断面の中度ニトリルエラストマー製リングを接着した金属製環で構成されています。これは、鉱物油又は鉱物油ベースのエンジン潤滑オイルが存在する流体システムのポートに、高圧及び低圧のシーリングを提供します。特長と利点:. メートル系と BSP ベースのインペリアル系の両方のサイズを用意しています 硬度 :1 RHD 85-95 シールにはさまざまなサイズがあります 高圧用途で高い信頼性を発揮します. 代表的用途:. 自動車 配管 航空宇宙 総合エンジニアリング。 ボンドシールはワッシャーの一種で、さまざまな材質と標準サイズがある。ボルトやねじ部品の頭部下、パイプ・カップリング、コネクターなど、ガス、オイル、流体のシールに優れた接触が必要な用途に適している。よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 14.1mm外径 = 17.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スクイーズボトル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.危険物の類別非危険物
RS PRO 圧着工具フレーム 交換可能な圧着ダイスセット
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷Pressmaster (MCT)携帯圧着工具仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
ツイストドリルビット RS PRO 46mm HSS 直径1.75mm シャンクサイズ1.75mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881セット(5個)3日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 1.75mm。全体長さ = 46mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
ツイストドリルビット RS PRO 26 mm HSS 直径0.65mm シャンクサイズ0.65mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981セット(5個)3日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.65mm。全体長さ = 26 mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 1-5/16インチ 外径
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm外径 = 1-5/16インチ
RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.5mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 1インチ
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1mm外径 = 1インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.25mm ピッチ , 1.31インチ 外径
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.25mm外径 = 1.31インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M10 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 13/16インチ 外径
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm外径 = 13/16インチ
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 1インチ 外径
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ
RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.5mm ピッチ , 1.31インチ 外径
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.5mm外径 = 1.31インチ材質 = HSS
RS PRO ねじ切りダイ M2.5 x 0.45mm ピッチ , 13/16インチ 外径
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠仕様ねじサイズ = M2.5ピッチ = 0.45mm外径 = 13/16インチ
...