カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • STMicro(75)
  • ナンシン(15)
  • 中央精機(15)
  • Canon(14)
  • 盛光(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • CKD(8)
  • タカショー(7)
  • ステルスマウント(6)
  • Seeed Studio(5)
  • オーム電機(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • 東和産業(3)
  • DESCO(3)
  • M5Stack(3)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • RICOH(リコー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm-2」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 62.5/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OM1シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 燈RS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 50/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.8 dB℃代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 62.5/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OM1動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 62.5/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OM1動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 燈RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 50/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.8 dB℃代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 62.5/125μm外被色 = 燈ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OM1動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.8 dB℃代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = SC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STmコネクタ 2 = ST終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
RS Pro 帯電防止バッグ VER-29254 RS PRORS Pro 帯電防止バッグ VER-29254RS PRO
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = フラップパッケージごとの数量 = 10高さ = 405 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = Y湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = フラップパッケージごとの数量 = 5高さ = 405 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = Y湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN61340-5-1の標準及び包装標準IEC 61340-5-3 per IEC 61340-2-3、ANSI/ESD STM11.31に適合します。. 英国製. RSシールドエアキャップバッグ. これらのRSの静電気防止バッグは、優れたESD保護を提供し、部分的に透明なので内容物を簡単に識別できます。また、ヘビーデューティ構造のため、再利用に適しています。 これらのESDシールドエアキャップバッグは、メタライズフィルム(ピンクにラミネートされ、静電気が発生しないエアキャップフィルム)で製造されています。 これにより、梱包中や運搬中に高レベルのESD保護を発揮するように、ファラデーケージ効果とエアキャップを組み合わせています。
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ライトブルーRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = ライトブルーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM3減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレー RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) グレーRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = グレーケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM1減衰 = 0.3 dB代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)RS PRO
669税込736
1個
7日以内出荷
RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6NRoHS指令(10物質対応)対応