カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ParkerTAIYO(48)
  • 明文舎印刷(18)
  • マキタ(6)
  • ニッサン(5)
  • testo(テストー)(4)
  • SCHMERSAL(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニシキ工業(2)
  • dialon(ダイアロン)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユピテル(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td090」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 静電気防止袋 RS PRORS PRO 静電気防止袋RS PRO
7,998税込8,798
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
8,310税込9,141
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
関連キーワード
マキタ td090d 部品特集