RS PRO 工具ケース 防水性なし PPRS PRO7日以内出荷
RS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、高レベルな機能とモダンなデザインが融合しています。RS Pro Teknoケースは、繊細な製品を保護し、個々のフォームインレイや深絞り成形のインサートと組み合わせることで、最大限の保護が得られ、内容物を実用的に配置できます。特長と利点. . リサイクル可能なポリプロピレン製 . 見栄えがよく頑丈なロック . IML及びスクリーン印刷用の大きな装飾領域 . 頑丈なプラグインヒンジ . 安定した堅牢なケース脚 . 人間工学に基づく便利な設計のハンドル . フォームインサート . 色: グレー . 安全で簡単なスタッキングを可能にするスタッキング脚. 用途情報. RS Pro Tekno防水ケースは、医療技術、製薬、歯科、計測機器、光学及び精密機械分野に最適です。
仕様材質 = PP内部高さ = 289mm内部幅 = 434mm内部深さ = 132mm内部寸法 = 289 x 434 x 132mm高さ = 360mm幅 = 450mm外形の奥行き = 140mm外形寸法 = 360 x 450 x 140mmフォーム = あり防水性 = なしキャスター = なし色 = グレー仕切り = なしRoHS指令(10物質対応)対応