カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(227)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • MICROCHIP(36)
  • 日立産機システム(28)
  • KEMET(26)
  • 富士コンプレッサー(22)
  • SPARKFUN(17)
  • EverGreen INTERNATIONAL(17)
  • パナソニックコネクト(15)
  • アネスト岩田(14)
  • 三木プーリ(12)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
  • Texas Instruments(12)
  • ニチフ(8)
  • 明治機械製作所(8)
  • フィスコインターナショナル(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 5.5」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード RS PRORS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレードRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 15mm internal diameter 32mm outer diameter and 5.5mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 15mm外径 = 32mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRORS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さ 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 30 mm 、外径は 45 mm 、厚さは 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 30mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 24 mm 、外径は 34 mm 、厚さは 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 24mm外径 = 34mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mm RS PRORS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mmRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mm RS PRORS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mmRS PRO
11,980税込13,178
1袋(30m)
7日以内出荷
RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オーディオケーブル 2芯 RS PRORS PRO オーディオケーブル 2芯RS PRO
21,980税込24,178
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 2 芯マイクロフォンケーブルは長さ 100 m 、被覆の色は赤です。この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 55.5 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 60 V
仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.36 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.6mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色赤、シース材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 55.5mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 55.5mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径55.5mm、外径59.5mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100mRS PRO
15,980税込17,578
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の、コアストランドが 4 本付いています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.10 mm 曲げ半径: 40.8 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.1mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG23 AWG 非遮蔽 100mRS PRO
13,980税込15,378
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.7mm RS PRORS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.7mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.7mmパネル穴直径 = 20.1mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m RS PRORS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100mRS PRO
19,980税込21,978
1リール(100m)
7日以内出荷
RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 3.5mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 3.5mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い ●動作温度範囲: -15℃200℃ ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 ●配管 ●油圧及び空圧 自動車(製造及び修理) ●動力伝達技術 .リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード ●アンモニアガス、アミン、アルカリ ●過熱蒸気 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids
仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径3.5mm、外径5.5mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
エッジ保護 RS PRO RS PROエッジ保護 RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.
仕様長さ = 10m幅 = 5.5mm高さ = 9 mm製品タイプ = エッジ保護色 = 白
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 15.5 mm 、外径 25 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 15.6mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 15.6 mm 、外径 25.5 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 15.6mm外径 = 25.5mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:25mm, 最小パネル厚さ:1.5mm RS PRORS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:25mm, 最小パネル厚さ:1.5mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最大ケーブル径 = 25mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:7.8mm, 最小パネル厚さ:2.3mm RS PRORS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:7.8mm, 最小パネル厚さ:2.3mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:20.8mm, 最小パネル厚さ:2.4mm RS PRORS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:20.8mm, 最小パネル厚さ:2.4mmRS PRO
5,298税込5,828
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC . Colour: Black . Grommet Type: Round . Edge protection . Professional finish . Protect cables, chassis & enclosures . Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃ . Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617 . 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615 . 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614 . 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking . Secure cable and prevent potential abrasion . Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm最大ケーブル径 = 20.8mm材質 = PVC色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤストリッパー 丸型 RS PRORS PRO ワイヤストリッパー 丸型RS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション