カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-595」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 微多孔質ボード 断熱シート, 595mm x 495mm RS PRO

    RS PRO 微多孔質ボード 断熱シート, 595mm x 495mm

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    超微多孔質ボードは、空隙構造を壊すおそれがあるため、多孔質面が水、オイル、石油精などのあらゆる液体の影響を受けます。RS PRO超微多孔質ボード. RS PRO超微多孔質ボードは、熱伝導率が極めて低い断熱材で製造されており、優れた断熱特性を備えています。このボードは、非可燃性で、DIN EN13501-1防火クラスA1による要件に適合しています。 このボードの機能 熱保持力の向上 有効容積の増加 エネルギー放出を抑制 重量と断熱容積を削減 使用箇所 RS PRO超微多孔質ボードは、壁、床、屋根で、断熱シートとともに機能します。 安全に関する指示 RS PRO WDS Ultraは、EU指令2006 / 1907 / EECの定める有害物質ではありません。機械的補強に使用される繊維の直径は5 μmであるため、(WHOの定める)吸入性はありません。RS PRO超微多孔質ボードは危険な分解生成物を使用していないので、人の健康や環境に問題を引き起こすことはありません。特長と利点. 微多孔質ボード 難燃性素材 低熱伝導性 優れた絶縁特性 不燃性 防火クラスA1 高温 / 低温の熱衝撃の影響なし 有害物質不使用 保管寿命は無限. 組成. 二酸化ケイ素: 80 % シリコンカーバイド: 15 % その他: 約5 %. 寸法. 長さ595 mm x 幅495 mm x 厚さ20 mm. 用途. RS PRO超微多孔質ボードは、実績のある製品で、一般にアルミニウム産業や工業炉産業向けの絶縁材に使用されています。
    仕様材料 = 微多孔質ボード動作温度 Max = +950℃長さ = 595mm幅 = 495mm厚さ = 20mm密度 = 200 to 250kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.022 W/mk, 0.027 W/mK, 0.034 W/mK, 0.044W/mKカラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
排気系カテゴリ