曜日別特売

RS PRO 微多孔質ボード 断熱シート, 595mm x 495mm

RS PRO 微多孔質ボード 断熱シート, 595mm x 495mm - RS PRO

超微多孔質ボードは、空隙構造を壊すおそれがあるため、多孔質面が水、オイル、石油精などのあらゆる液体の影響を受けます。
RS PRO超微多孔質ボード. RS PRO超微多孔質ボードは、熱伝導率が極めて低い断熱材で製造されており、優れた断熱特性を備えています。
このボードは、非可燃性で、DIN EN13501-1防火クラスA1による要件に適合しています。
このボードの機能 熱保持力の向上 有効容積の増加 エネルギー放出を抑制 重量と断熱容積を削減 使用箇所 RS PRO超微多孔質ボードは、壁、床、屋根で、断熱シートとともに機能します。
安全に関する指示 RS PRO WDS Ultraは、EU指令2006 / 1907 / EECの定める有害物質ではありません。
機械的補強に使用される繊維の直径は5 μmであるため、(WHOの定める)吸入性はありません。
RS PRO超微多孔質ボードは危険な分解生成物を使用していないので、人の健康や環境に問題を引き起こすことはありません。
特長と利点. 微多孔質ボード 難燃性素材 低熱伝導性 優れた絶縁特性 不燃性 防火クラスA1 高温 / 低温の熱衝撃の影響なし 有害物質不使用 保管寿命は無限. 組成. 二酸化ケイ素: 80 % シリコンカーバイド: 15 % その他: 約5 %. 寸法. 長さ595 mm x 幅495 mm x 厚さ20 mm. 用途. RS PRO超微多孔質ボードは、実績のある製品で、一般にアルミニウム産業や工業炉産業向けの絶縁材に使用されています。

仕様
材料 = 微多孔質ボード
動作温度 Max = +950℃
長さ = 595mm
幅 = 495mm
厚さ = 20mm
密度 = 200 to 250kg/m3
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.022 W/mk, 0.027 W/mK, 0.034 W/mK, 0.044W/mK
カラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473741103-4077
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする