カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- スズキ(76)
- SAMTEC(10)
- Kawasaki(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ホンダ(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- INFINEON(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- ダイニチ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- INNO(1)
- 富士インパルス(1)
- トーワ[マット](1)
- 桜井(1)
- 丸美屋(1)
- ブランドをもっと見る
「to137」の検索結果
特価

ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷内径 = 38.09mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 49.2mm。取付穴サイズ = 21/32インチ。長さ = 7-1/4インチ。深さ = 1.937インチ。全高 = 97.6mm。取付穴 センター to センター = 137mm。。2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。
ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 137mm。幅 = 137mm。深さ = 52.2mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 105mm
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 49.2mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 184mm。深さ = 54mm。全高 = 98mm。取付穴 センター to センター = 137mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 40 mmRS Pro のこの 2 ボルトモデルのようなピローブロックベアリングは、プランマブロックとも呼ばれています。ヘビーデューティ鋳鉄製の特殊タイプのベアリングハウジングで、農業機械や包装機械などの産業機器で回転シャフトを支持するために使用されます。 ベアリングハウジングにはペデスタルマウントがあります。軽負荷用途向けの低摩擦ソリューションで、シャフトが回転すると、ベアリングロール内のボールが回転します。このモデルのシャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトがあるため、固定性が向上しています。 このピローブロックベアリングの内径は 40 mm で、取り付け穴の長さは 17 mm です。高品質の RS Pro シリーズに属しており、高い安全性と信頼性が得られることがテストされています。また、静電気放電の安全なレベルについては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも準拠しています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 98 mm .奥行きは 49.2 mm .長さ 184 mm .内径 40 mm .中心間のマウントホール測定は 137 mm です .中心高さ 49.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。