カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • TOWA(東和コーポレーション)(198)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](217)
  • TOWA[切削工具](36)
  • TOWA JAPAN(17)
  • 東和制電工業(TOWA)(119)
  • 東和産業(537)
  • MOXA(290)
  • (276)
  • フエニックス・コンタクト(247)
  • WatchGuard(205)
  • PITWORK(日産)(183)
  • omron(オムロン)(119)
  • 音羽電機工業(112)
  • StarTech.com(92)
  • BUFFALO(バッファロー)(82)
  • ダイヤトレンド(82)
  • 東和ポリエイト(80)
  • アライドテレシス(78)
  • TP-LINK(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「towa」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ネットワークアダプタ RS PRORS Pro ネットワークアダプタRS PRO
2,198税込2,418
1個
欠品中
仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネットワークアダプタ RS PRORS PRO ネットワークアダプタRS PRO
759税込835
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ネットワークアダプタ RS PRORS PRO ネットワークアダプタRS PRO
27,740税込30,514
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:ディスプレイポートオス●コネクタ B:D-sub, 15-Pin (VGA) Female●コネクタ A ジェンダー:Male●コネクタ B ジェンダー:Female●DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用です。 DisplayPortプラグは、主要デバイスに接続する必要があります。. DisplayPortオス - VGAメスアダプタケーブル. 「VGAオス - オス」ケーブルを使用してDisplayPort付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続します。. ケーブル長 約 10 cmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネットワークアダプタ RS PRORS Pro ネットワークアダプタRS PRO
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = USB Maleコネクタ B = USB Maleコネクタ A ジェンダー = Maleコネクタ B ジェンダー = MaleUSB 2.0アダプタ. USBケーブル アセンブリと周辺機器の接続用USB 2.0アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro レーザーアートワークフィルム RS PRORS Pro レーザーアートワークフィルムRS PRO
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムサイズ = A4LaserStar半透明レーザーフィルム. 任意のレーザプリンタから高解像度の基盤アートワークを直接製造するために特殊な方法で製造された半透明フィルム。 LaserStarには75ミクロンのベースに高解像度のキーイング及びトナー定着のための特殊コーティングが施されており、クリアな高密度アートワークを製造できます。 このフィルムはコピー機のトナーにも対応しているため、事前に印刷されたオリジナルを元に使用可能なアートワークを作成することもできます。. レーザープリンタを使用した高解像度基板及びデザインアートワークの作成用 クリアな高密度アートワークを生成 75ミクロンの半透明フィルム 高解像度のキーイング及び定着に対応する特殊コーティング コピー機のトナーにも対応
RS Pro ネットワークアダプタ RS PRORS Pro ネットワークアダプタRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = USB Femaleコネクタ B = USB B Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = FemaleUSB 2.0アダプタ. USBケーブル アセンブリと周辺機器の接続用USB 2.0アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCネットワークコンデンサ RS PRORS PRO RCネットワークコンデンサRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:500 V 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 シリーズ:RC 、 長さ:49mm 、 高さ:57mm 、 寸法:49 x 57mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 These devices are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of the capacitor would expose anyone to electric shock. Chassis Mount. Two flexible wire ended single and three phase contact arc suppressors designed specifically to reduce contact arc when switching reactive loads These RC suppressors are suitable for industrial applications employing high power control circuitry. May be connected across a switch to improve contact life or in a parallel delta configuration to protect thyristors and solid state relays. Will also improve dV/dtRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネットワークアダプタ RS PRORS Pro ネットワークアダプタRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = USB Femaleコネクタ B = USB Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = FemaleUSB 2.0アダプタ. USBケーブル アセンブリと周辺機器の接続用USB 2.0アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネットワークアダプタ RS PRORS Pro ネットワークアダプタRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = USB Aオスコネクタ B = USB B Femaleコネクタ A ジェンダー = Maleコネクタ B ジェンダー = FemaleUSB 2.0アダプタ. USBケーブル アセンブリと周辺機器の接続用USB 2.0アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセット RS PRORS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセットRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセットTest Clip Set. Test lead clip to pair crocodile clips 1000 V Cat II / 600 V CAT III. Suitable for use with Fluke 10/70/80 series multimeter test prods. Suitable for 21, 23, 27, 73, 75, 77, 85 and 87 modelsRoHS指令(10物質対応)対応