カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • Altrider (アルトライダー)(762)
  • ARCOLECTRIC(414)
  • BIGM(丸山製作所)(423)
  • bitstrong(ビットストロング)(786)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(359)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(394)
  • Simplism(425)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,660)
  • TRACO POWER(553)
  • TRUSCO(12,445)
  • WURTH ELEKTRONIK(565)
  • オカムラ(岡村製作所)(329)
  • シュナイダーエレクトリック(418)
  • トライメイト(365)
  • トリニティ(849)
  • ホンダ(2,037)
  • メディアカバーマーケット(1,946)
  • モートーン(410)
  • 大阪魂(727)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用 RS PRO

    風速計熱ワイヤセンサ RS Pro LutronシリーズM4204用

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
  • RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRO

    RS PRO 帯電防止リストバンド

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 24 極 ライトアングル

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ストレート

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ライトアングル

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ライトアングル RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ライトアングル

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ RS Pro, オス, 50極 Centronicsシリーズ RS PRO

    角型コネクタ RS Pro, オス, 50極 Centronicsシリーズ

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50ジェンダー = オス端子タイプ = はんだ極数 = 50定格電流 = 5Aボディ向き = ストレートシリーズ = Centronicsハウジング材質 = PBT (絶縁体)長さ = 76.7mm幅 = 15.3mm深さ = 45mm寸法 = 76.7 x 15.3 x 45mm最低使用温度 = -55℃ケーブル取り付けプラグ. スズめっきのはんだ槽内で終端したプラグ、シールド付きの金属製カバーとゴム製ケーブルグランドが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1リール(1個)
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRO

    RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ

    RS PRO
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250V

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Metric nitrile/MS bonded seal kit 2 RS PRO

    Metric nitrile/MS bonded seal kit 2

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = メートル系接着シールキット材料 = ニトリルキット内容 = 125ピース標準メートル系キット. 125個のボンデッドシール、公称内径8 → 24 mmの7種類の寸法を用意
  • Piezo Transducer RS PRO

    Piezo Transducer

    RS PRO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様圧電ブザー
  • N straight plg-plg RS PRO

    N straight plg-plg

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:PVCワイヤストリップ範囲:27 → 10AWG最小サイズ:0.08mm2最大サイズ:6mm2全体長:203mm半自動ワイヤストリッパ. PVC絶縁ワイヤ用の小型半自動ワイヤストリッパです。. スリップ防止ハンドル付きの人間工学に基づいたデザイン 精密作業に適した調整可能ジョー 内蔵ワイヤカッター 複数の独立した刃で各導体の形状に対応 交換可能なグリップパッドで様々なタイプの絶縁物に対応全長(mm)203最小寸法(mm)0.082最大寸法(mm)62ケーブルタイプPVCワイヤストリップ範囲(mm)27 → 10AWG
  • RS PRO 基板取り付けヒューズホルダ RS PRO

    RS PRO 基板取り付けヒューズホルダ

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ:サブミニチュア定格電流:6.3A定格電圧:250V本体材質:熱可塑性コンタクト材質:銅合金ヒューズソケット. TR5/TE5シリーズヒューズ取り付け用ソケット ヒューズホルダピッチ: 5.08mm ワイヤ径: 0.6mm 寸法: 19559標準: 直径10 x 6.5 mm、19560 LP: 直径9.5 x 5.6 mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3サイズ(mm)Φ10×6.5(19559標準)、Φ9.5×5.6(19560LP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
  • Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB RS PRO

    Buzzer SMT electro mech 3-8Vp-p 80dB

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:80dB 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:Single 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:3 → 8 V 、 最大デシベル:80dB 、 直径:9.7 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Current Transformer 1600:5A 100x30mm RS PRO

    Current Transformer 1600:5A 100x30mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様巻数比:1600:5 、 内径:100 x 30mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:155mm 、 全体の幅:140mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1.6kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:140 x 45 x 155 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou RS PRO

    Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドブロック CEP  エンドプレート for use with CDU、CTR RS PRO

    RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU、CTR

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ストレート

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 14 極 ストレート

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドブロック CEW  エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRO

    RS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRO

    RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = エンドブラケット併用 = CDK、CDU、CPE、CTRシリーズ = CEW端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応