カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ALBA(アルバ)(7)
- EVANS(47)
- KTC(6)
- NORGREN(19)
- SMC(42)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- TRUSCO(10)
- TT Electronics/BI(6)
- イスカル(6)
- オーム電機(4)
- パトライト(PATLITE)(7)
- プラス・テク(4)
- ユタカメイク(5)
- ユーアールディ(6)
- 三木プーリ(1,442)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 近江精機(14)
- ブランドをもっと見る

RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T40ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T27ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T10ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T30ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T20ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T25ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット
RS PRO¥439税込¥4831個8日以内出荷RS Pro 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットです. RS PRO RS Pro ブランドの 1/4 インチドライブ Torx ソケットビットは、レンチや 1/4 インチドライブ付き駆動工具で使用するために設計された、高品質で信頼性の高い各種 Torx ビットソケットです。 Torx ビットは、クロムバナジウムモリブデン製で、ソケットに固定されています。これは、高い水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットは、さまざまなサイズをご用意しており、あらゆるソケットセットに優れた品揃えを提供します。 Torx ヘッドのねじを手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適です。Torx ビットのコンパクト設計は、ねじヘッド内にしっかりと収まります。グリップとトルクが向上するため、迅速かつ簡単に精密な作業を行うことができます。特長と利点. T10 T40 の各種サイズをご用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています Torx ビットヘッドにより、トルクスねじヘッドで確実なグリップとトルクを実現 1/4 インチドライブレンチに最適. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。交換可能な Torx ビットは、各種サイズの Torx ドライバを追加購入することなく、レンチの潜在的な使用を最大限に可能にします。 Torx ソケット及びソケットアクセサリは、以下のような幅広い用途で一般的に使用されます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. Torx ドライバではなく、ソケットレンチと Torx ソケットビットを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、 ポイントヘッドにより、各ポイントと固定具に確実かつ確実に接続し、高トルクで強力なグリップを実現します。レンチとソケットビットの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具となっており、幅広い用途で使用できます。どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットのサイズは、以下のとおりです。 1923778 1923778 1/4 インチ DR.TORX ソケット BITT10 1923779 1923779 1/4 インチ DR TORX ソケット BIT-T15 1923781 1923781 1/4インチ DR.TORX ソケットビット T20 1923782 1923782 1/4インチ DR.TORX ソケット BIT-225 1923783 1923783 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T27 1923784 1923784 1/4インチ DR.TORX ソケット BITT30 1923785 1923785 1/4 インチ DR.TORX ソケットビット T40. ソケットビットの全長は?. RS Pro 1/4 インチ Torx ソケットビットの全長は 37 mm です。仕様ドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = Torxビットビットサイズ = T15ビット長さ = 18全体長さ = 55 mmドライブ種類 = 正方型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら