カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • マスプロ電工(113)
  • DXアンテナ(65)
  • KENWOOD(8)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • unitech(20)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • エスコ(6)
  • グリーンハウス(5)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8)
  • サン電子(70)
  • セルスター(9)
  • ダイアモンドヘッド(14)
  • ツインバード(6)
  • ユーエイキャスター(23)
  • ワコーパレット(8)
  • 共立機巧(5)
  • 神保電器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uhf」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHFプラグ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω RS PRO

    UHFプラグ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = スタンダードボディめっき = 銀ケーブルタイプ = RG58インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 300MHzコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω UHF RF同軸圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω UHF RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸プラグは、銀めっき黄銅ボディでセンターコンタクトを備えており、RG58/U同軸ケーブルとの併用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFプラグ RS PRO オス ストレート スタンダード 75Ω RS PRO

    UHFプラグ RS PRO オス ストレート スタンダード 75Ω

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG59●インピーダンス:75Ω●ストレートケーブルプラグ(圧着)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFコネクタ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω RS PRO

    UHFコネクタ RS Pro オス ストレート スタンダード 50Ω

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = スタンダードボディめっき = 銀ケーブルタイプ = URM 67インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 300MHzコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω RF UHF同軸UHFツイストオンプラグコネクタ. RS 50 Ω RF同軸UHFツイストオンプラグコネクタは、はんだ終端、銀めっき黄銅ボディ、銀めっき中心コンタクトを備えています。 このRF同軸UHFプラグコネクタはRG213/U RF同軸ケーブルとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
uhf uhf 混合 器特集