カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(13)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KEMET(20)
- SIEMENS(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- EPCOS(16)
- 大栄電線工業(16)
- ハーティング(12)
- 東京電線工業(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- AMPHENOL(10)
- ムラテックKDS(6)
- 潤工社(6)
- 富士電機(6)
- ハネウェル(6)
- SOURIAU(5)
- BELDEN(5)
- 七星科学研究所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「ul13」の検索結果
特価

ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備極数単極アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPDT端子形状クイックコネクト端子ボタン色黒動作特性On-Off-On材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極双投動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@125Vacカットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13投数双投
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)10遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 緑
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色緑動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10カットアウト幅(mm)(パネル)13カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2投数単投
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)3.15遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A
RS PRO(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)欠品中仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)2遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径22mm なし カット深さ13mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。特長と利点. 先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています 包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています さまざまな材質の穴開けに適しています 切り込み: 13 mm 各種サイズあり . 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 電気設備 配管 暖房 / 換気 / 空調 . よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。どのようなサイズがありますか.. ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径20mm なし カット深さ13mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。特長と利点. 先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています 包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています さまざまな材質の穴開けに適しています 切り込み: 13 mm 各種サイズあり . 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 電気設備 配管 暖房 / 換気 / 空調 . よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。どのようなサイズがありますか.. ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 30cm フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(4個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 30cm材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13SAE-AMS-DTL-23053/13、UL224 VW-1、ESA PSS-01-702、ASTM E 595 (試験方法のみ)。 NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. NASA SP-R-0022A規格仕様のTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格. クリア熱収縮チューブ(定格+200 ℃). 柔軟性の高い難燃性のフッ素樹脂クリアチューブです。透明度、耐薬品性、及び高温が要求される環境を保護できます。. 収縮率: 2:1 非常に広い動作温度範囲(-55 → +200 ℃) 低い収縮温度+70 ℃ (完全に回復する最低収縮温度+130 ℃) 高い柔軟性による保護 難燃性 低いガス放出 防水・防油 十分な透明度による保護 耐薬品性 切断長300 mm、4本入り 最適なヒートガンについては、品番 ; 546-994 546-994 又は ; 520-2936 520-2936 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 2c接点, 48V, 4.17 kΩ
RS PRO¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726')419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)19.8カットアウト高さ(mm)(パネル)13
ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 19.8mmパネルのカットアウト高さ = 13mmコンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 黒装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクトケースの材質 = ナイロンCSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726') 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 19.8mmパネルのカットアウト高さ = 13mmコンタクト定格電流 = 16 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 赤装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクト動作温度範囲 = -20 → +85℃CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726') 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ RS Pro 黒/赤
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTスイッチの動作 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 13mmパネルのカットアウト高さ = 19.2mmコンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V acイルミネーション = Nアクチュエータ色 = 黒/赤装着タイプ = パネルターミナルタイプ = クイックコネクトAC定格電圧 = 125 V, 250 VCSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり パネル切抜き19.2 x 13 mm 4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番< 419-726') 419-726/を除く) パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー, クリア
RS PRO¥869税込¥9561個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = SAE-AMS-DTL-23053/13NASA SP-R-0022A規格の要件であるTML1.0 %、CVCM0.1 %に合格、IEC60684-3-228に準拠. AMS-DTL-23053 / 8、UL224 150 ℃、600V、VW-1、E75077、CSA C22、2 No 198、1 150 ℃、600 V、OFT VG95343、Teil 5タイプF. PVDFチュービング (定格 → +175 ℃). 収縮率: 2:1 薄い壁、セミリジッドポリビニリデン 難燃性 化学薬品への耐性、耐溶剤性、耐摩耗性 ワイヤ及びジョイント部分を機械的に保護します 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プレーンブッシュ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷シャフト径 = 4mm。外径 = 6mm。材料 = 青銅。長さ = 12mm。。RS PRO青銅プレーンブッシュ. RS PROプレーンブッシュは、スパーギアのサポートとガイドに使用される青銅製の円筒型コンポーネントです。平歯車は、円筒歯車の一種で、回転軸と平行に走る直線状の歯がついており、平行な2本の軸間で動力を伝達するのに使用されます。ブッシュの主な目的は、ギア自体の摩耗を軽減しながら、過剰な摩擦がなくスムーズにギアを回転させることです。特長. 溶融青銅ブッシュ オイルフリー Delrinギアとの併用に最適 . 仕様. 内径許容差: G7 OD許容差: s7 長さ許容差: js13 . RS PRO青銅プレーンブッシュタイプ - 別売り. 長さ: 7 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7708 521-7708 長さ: 8 mm、シャフト直径 3 mm、RS品番: ; 521-7720 521-7720 長さ: 9 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7736 521-7736 長さ: 12 mm、シャフト直径 4 mm、RS品番: ; 521-7742 521-7742 長さ: 12 mm、シャフト直径 5 mm、RS品番: ; 521-7758 521-7758 長さ: 14 mm、シャフト直径 5mm, RS ストック番号: ; 521-7764 521-7764 . 用途. このブッシュは通常、ギヤハウジングやギヤボックスに取り付けられ、ギヤの歯の軸受面として機能し、ハウジングと直接触れずに回転させられます。