カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • UNGER(ウンガー)(106)
  • ホンダ(66)
  • 三菱ふそう(62)
  • SPARKFUN(40)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ミツビシ(13)
  • 日野自動車(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • NSK(日本精工)(8)
  • トヨタ(7)
  • AMPHENOL(5)
  • Festo(4)
  • SCHURTER(3)
  • Seeed Studio(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • VISHAY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unger」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRO

    RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 10 → 80 V dc。カウントモード = 時間。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力方式 = 電圧。接続タイプ = スペード端子。リセット方法 = リセットなし。表示桁数 = 6。実装タイプ = DINレール。カウント方向 = アップ。文字の高さ寸法 = 3.6 mm。カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm。測定範囲 = 0 → 99999.9h。。RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
  • ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
  • RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード RS PRO

    RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード

    RS PRO
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白地に黒で + が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = +最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm

    RS PRO
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スチール 12 歯スパーギア、 12 mm ピッチダイ、 14 mm ハブ径、 6 mm ボア径。RS Pro のこのメートル系スパーギアは、滑りにくい高透過効率を実現するように設計されています。速度の変動に焦点を当てたギアシステムや、位置システムでトルクをかけて分解能と精度を上げるのに最適です。 黒酸化仕上げの EN8 ステンレススチール製のスパーギアは、頑丈で弾性に優れています。ストレート歯を備えているので、動作がスムーズです。これは外径とホブ径がともに 14 mm のホブタイプのピニオンです。このギアは、表面幅 10 mm のためにホブベッドされ、カッターランアウトがあります。スパーギアを使用しているときの首振りを減らすことができます。 このギアは、円筒形のギヤ歯の許容差に関して DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization ) 3962 に準拠しています。ギアモーターやギアポンプに使用されています。特長と利点. RS Pro メートルスパーギア .高品質スチール製 . 12 歯 . 20 ° の圧力角度 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチの直径は 12 mm です .ハブ径: 14 mm .ボア径: 6 mm .幅 10 mm の面 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様モジュール = 1歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 12mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 10mm
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。 熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。 このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V ac 最大負荷電流:6 A DIN Rail

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 6 A SP ソリッドステートリレー、 DIN レール、 280 V acRS Pro のこのソリッドステートリレーを使用すれば、回路のオンとオフをすばやく切り替えることができます。従来の電気機械式リレーよりもはるか Fasterこのリレーには摩耗する可動部品がないため、コンタクトバウンスの問題がありません。 AC と DC の両方の定格電圧で機能します。このコンポーネントの最大負荷電流は 6 A (アンペア)です。標準の 35 mm DIN レールに適合するため、取り付けが簡単です。電源が供給されていることを示す LED ステータスインジケータがあります。 RS Pro コレクションの他の製品と同様に、このユニットは信頼性と一貫性をテストされています。寸法は( H ) 87.6 mm 、( W ) 11 mm 、( D ) 83.7 mm とコンパクトで、スペースが限られている場合に便利です。この製品は、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。特長と利点.ソリッドステートリレー . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )レール取り付け . SP (単極)のコンタクト構成 . ねじ止め端子 . LEDインジケータ .静電容量は 10 pF です .寸法(高さ) 87.6 mm x (幅) 11 mm X ( D ) 83.7 mm .負荷電圧範囲: 24 → 280 V ac .制御電圧範囲は 4 ~ 32 V DC です .最小制御電圧は 4 V dc です .最大制御電圧: 280 V ac .オフ状態漏洩電流: 0.1 mA rms .最大負荷電流: 6 A . -30 ° C ~ +80 ° C で動作 .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V ac最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc接点構成 = SP定格電圧範囲 = 24 → 280V ac最小負荷電圧 = 24 V acターミナルタイプ = ねじ高さ = 87.6mm動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 緑地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 緑地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。緑色に 5 インチ黒色が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 5最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 緑地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 黄色地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 黄色地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。黄色地に黒 4 インチが印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 4最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 黄色地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 赤地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 赤地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。赤色に 2 色の黒色が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 2最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 赤地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 燈色地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 燈色地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。Orange では、 3 インチが印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 3最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 燈色地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 黒地に白 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 黒地に白 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白地に黒で 0 が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 0最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 黒地に白印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白色の黒色でアース Symbol が事前に印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = Earth最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白色に R が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = R最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。9 インチの白地に黒で印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 9最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白色に黒色で N が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = N最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃ケーブル径レンジ = 3 → 4.2mm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 白地に黒 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白地に黒の L 字型が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = L最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 茶地に白 なし RS PRO

    RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 茶地に白 なし

    RS PRO
    849税込934
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。茶色の色の上に 1 色の白が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 茶地に白印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
    仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRO

    RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
    仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
  • RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタダストキャップ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
    仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler . LED input . Highly precise with 10 times faster switching capacity . Slim design . Resistant to dust and humidity . Operating temperature range of -25℃ to +60℃ . Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492 . Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496 . Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493 . Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497 . Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494 . Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499 . Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様最大電圧制御 = 5 Vdc最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 5 Vdc電圧制御範囲 = 5 Vdc定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm絶縁電圧 = 2500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様最大電圧制御 = 240 Vac最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 200 Vac電圧制御範囲 = 200 → 240 Vac定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm寸法 = 60.8 x 67.5 x 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様最大電圧制御125 Vac、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御95 Vac、電圧制御範囲95125 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応